• Paslaugos negali būti užsakomos atskirai – jas privalu užsakyti įvedant produkto kodą.

Kalibravimas Mikrometras be etalono 25 mm

Prekės Nr.: 022000 25
Apdorojimo laikas apie 2-3 savaites

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Maksimalios matavimo ribos (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    maksimalios matavimo ribos 25 mm

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 022000 25
    EAN / GTIN 2050002055742

    Aprašymas

    Modelis:

    Kalibravimas yra būtina kokybės užtikrinimo dalis. Kompromisai šioje srityje gali brangiai kainuoti: Daugeliu atvejų atsakomybė už gaminius su defektais tenka gamintojui. Su mumis, kaip matavimo ir bandymo įrankių kalibravimo partneriu, galite būti tikri: Mes pasirūpinsime viso proceso eiga, saugiu transportavimu ir standartiniu kalibravimu bei pakartotiniu kalibravimu. Žinoma, mes atsižvelgiame į visus Jūsų įmonės reglamentus ir normas.

    Nuo 2021 m. rugpjūčio mes pasiūlysime maksimalų tikslumą ir aukščiausią kokybę visiškai naujoje kalibravimo laboratorijoje Niurnberge. Mums pavyko įtraukti pasaulyje pirmaujantį kalibravimo paslaugų teikėją - įmonę Trescal.

    GAMYKLINIO (ISO) KALIBRAVIMO PAŽYMĖJIMAS
    Gamykliniai kalibravimo sertifikatai yra ekonomiška alternatyva DAkkS kalibravimo sertifikatams. Skirtingai nuo DAkkS kalibravimo, gamyklinį kalibravimą galima atsekti tik pagal gamyklinį, o ne pagal nacionalinį standartą. Todėl ne visi vartotojai pripažįsta gamyklinį kalibravimą tarptautiniu mastu. Visose Trescal laboratorijose laikomasi DIN EN ISO / IEC 17025 standarto. Tai užtikrina kalibravimo ir mėginių atsekamumą. Trescal gamykliniam kalibravimui taikomi tie patys standartai kaip ir DAkkS kalibravimui.

    Privalumai:

    • Nebrangus
    • Greita
    • Užtikrinamas ir nacionalinių standartų laikymasis

    Rekomendacija:

    Ekspertų patarimai ir reguliarus kalibravimas gali pailginti patikros įrangos tarnavimo laiką ir apsaugoti kontrolines priemones nuo pažeidimų ir per didelio nusidėvėjimo. Svarbi papildoma paslauga: Išsamūs darbuotojų mokymai, kaip naudoti matavimo ir patikros įrangą.

    Pastaba:

    Kalibravimo paslaugą galima užsisakyti tik perkant mūsų produktus.
    Kokia kalibravimo paslauga kuriam produktui siūloma, nurodoma prie kiekvieno kalibruojamo produkto.

    Mikrometro su etalonu kalibravimui naudokite kalibrą B2 Nr. 022040 arba 022050.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį