• Paslaugos negali būti užsakomos atskirai – jas privalu užsakyti įvedant produkto kodą.

Kalibravimas Mikrometrinių vidmačių rinkinys 10-20 mm

Prekės Nr.: 020550 10-20
Apdorojimo laikas apie 2-3 savaites

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Matavimo ribos (diapazonas) 10 mm - 20 mm

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 020550 10-20
    EAN / GTIN 2050002055018

    Aprašymas

    Pastaba:

    Su kalibravimo žiedais.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį