• Paslaugos negali būti užsakomos atskirai – jas privalu užsakyti įvedant produkto kodą.

Kalibravimas Mikrometrinių vidmačių rinkinys 50-300 mm

Prekės Nr.: 020480 50-300
Apdorojimo laikas apie 2-3 savaites

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Matavimo ribos (diapazonas) 50 mm - 300 mm

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 020480 50-300
EAN / GTIN 2050002054882

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį