• Paslaugos negali būti užsakomos atskirai – jas privalu užsakyti įvedant produkto kodą.

Kalibravimo/ Išorinių mikrometrų rinkinys 0-150 mm

Prekės Nr.: 020430 0-150
Apdorojimo laikas apie 2-3 savaites

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Matavimo ribos (diapazonas) 0 mm - 150 mm

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 020430 0-150
EAN / GTIN 2050002054721

Aprašymas

Pastaba:

Su kalibravimo etalonais.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį