• Paslaugos negali būti užsakomos atskirai – jas privalu užsakyti įvedant produkto kodą.

DAkkS kalibravimas iš abiejų pusių Sukimo momento kontrolės prietaisas / jutiklis 1000/2 Nm

Prekės Nr.: 020150 1000/2
Apdorojimo laikas apie 2-3 savaites

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Maksimalus sukimo momentas (Nm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

maksimalus sukimo momentas 4 Nm - 1 000 Nm

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 020150 1000/2
EAN / GTIN 2050002054660

Aprašymas

Pastaba:

Bet koks sukimo momento kalibravimas apima reguliavimą ir dokumentaciją tiekimo momentu.
Dešininis / kairinis kalibravimas.
DAkkS kalibravimas, kai matavimo ribos 4–1000 Nm

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį