• Paslaugos negali būti užsakomos atskirai – jas privalu užsakyti įvedant produkto kodą.

Galimas DAkkS kalibravimas iš dešinės. Sukimo momento kontrolės prietaisas / jutiklis 1000

Prekės Nr.: 020130 1000
Apdorojimo laikas apie 2-3 savaites

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

maksimalus sukimo momentas 4 Nm - 1 000 Nm

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 020130 1000
EAN / GTIN 2050002054639

Aprašymas

Pastaba:

Teisingas kalibravimas.
DAkkS kalibravimas, kai matavimo ribos 4–1000 Nm.
Teisingas kalibravimas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį