Modelis:
GARANT ZeroClamp sistemos nulinio taško užspaudimas yra svarbi šiuolaikinių gamybos sistemų funkcija, ypač automatizuotoje gamyboje. Dėl specialios kontaktinės sąsajos tai užtikrina tikslų ir patikimą nulinio taško kartojimo tikslumą. Sistemos pneumatinė prispaudimo jėga tvirtai laiko ruošinius norimoje padėtyje, kad būtų galima greitai ir tiksliai keisti ruošinius nekeičiant padėties nustatymų. Tai sutrumpina montavimo laiką ir padidina produktyvumą. GARANT ZeroClamp sistemos nulinio taško užspaudimo funkcija yra būtina efektyviam gamybos procesui. Sužinokite daugiau apie GARANT ZeroClamp novatoriškas technologijas ir optimizuokite savo gamybą.
Paskirtis:
Tinka darbui horizontaliose ir vertikaliose plokštumose. Detalių užspaudimas SK įspraustinėje (DIN 69871) (pvz., ER, OZ ir t. t.). Fiksavimo varžtas, fiksuojantis įspraustinę, prisukamas iš apačios naudojant adapterį. Ypač tinka smulkioms plonoms ir apvalioms detalėms.
Tinka:
Užspaudimo elementams ⌀ 90, ⌀ 120 arba ⌀ 138 mm su papildoma kiauryme.
Pastaba:
Fiksavimo varžtas Nr.
360025 dyd. 14M12/90 skirtas ⌀ 90 mm. Fiksavimo varžtas Nr.
360025 dyd. 18M16 skirtas ⌀ 120 mm. Fiksavimo varžtas Nr.
360025 dyd. 18M16/138 skirtas ⌀ 138 mm. Reikia užsakyti atskirai!