{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
tinka griebtuvams | 165 mm | |
Ilgis L | 82 mm | |
Plotis B | 32 mm | |
Aukštis H | 32 mm | |
Atstumas tarp kiaurymių a | 15 mm | |
Atstumas tarp kiaurymių b | 20 mm | |
Griovelio plotis D | 12 mm | |
Sriegiams DIN 912 | M10 | |
Atitinka spalvinį žymėjimą | Schunk mechanizuoto užspaudimo griebtuvas ir kumšteliai | |
Produkto rūšis | Mechanizuoto užspaudimo tekinimo griebtuvo lūpos |
Produkto numeris | 313755 165 | |
EAN / GTIN | 2050001929778 | |
Gamintojo numeris | 0132600 |