{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
skirta ER cangėms | 16 | |
Užspaudimo ⌀ D1 | 0,5-10 mm | |
Laikiklis | SK 40 A = 130 | |
Laikiklio norma | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5 prie 25 000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm | |
Pjovimo technika | HSC | |
Užspaudimo ribos | 0,5 mm - 10 mm | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 130 mm | |
Išorinis ⌀ D | 28 mm | |
Atsarginė High-Speed veržlė GARANT Nr. 309610 | 16 | |
Atsarginė veržlė HOLEX Nr. 309580 | 16 | |
Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui | taip | |
Produkto rūšis | Įspraustinė |
Produkto numeris | 300525 16 | |
EAN / GTIN | 4045197830234 | |
Gamintojo numeris | 300525 16 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
ER įspraustinė Forma ADB, SK 40 A = 130, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
638 vnt. yra sandėlyje
89,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
31 vnt. yra sandėlyje
NOK 1 754,62
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
196 vnt. yra sandėlyje
€ 134,00
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|||
Laikiklis | SK 40 A = 130 | SK 50 A = 130 | HSK-A 63 A = 130 | HSK-A 100 A = 130 | HSK-A 63 A = 130 |
Laikiklio norma | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 |
Išorinis ⌀ D | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui | taip | taip | taip | taip | taip |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Užspaudimo ribos | 0,5 mm - 10 mm | 0,5 mm - 10 mm | 0.5 mm - 10 mm | 0.5 mm - 10 mm | 0,5 mm - 10 mm |
Pjovimo technika | HSC | HSC | HSC | HSC | HSC |