{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Mažiausias ⌀ Dmin | 8 mm | |
Kietlydinys | IC908 | |
maksimalus pjūvio gylis tmaks. | 1,1 mm | |
Pjovimo briaunos spindulys R | 0,5 mm | |
WF | 3,6 mm | |
Pjūvio gylis ap | 0,03 mm - 0,5 mm | |
Tekinimo pastūma f | 0,03 mm/aps. - 0,1 mm/aps. | |
Pagrindinis naudojimas | UNI | |
Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 80 mm/min - 140 mm/min | |
Įpjovimo pastūma f | 0,01 mm/aps. - 0,03 mm/aps. | |
Serija | MINCUT | |
Pjovimo gylis ap min | 0,03 | |
Pjovimo gylis ap max | 0,5 | |
Gamintojo pavadinimas | MIUR 8-1.00-0.50 IC908 | |
Produkto rūšis | Mini keičiamos pjovimo plokštelės |
Produkto numeris | 270425 1/8 | |
EAN / GTIN | 7291075294576 | |
Gamintojo numeris | 6405188 |