KOMET KUB Pentron® grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Cilindrinis kotas 37,5 mm

Prekės Nr.: 236614 37,5
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ Dc (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki: 2×D
  • Kotas: ISO 9766
  • Grąžto panaudojimas: ribotas centravimas; ribotai apvalus; ribotas skersinis gręžimas; ribotas gręžimas paketais; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
  • Vidinis aušinimas: taip
  • Pjovimo technika: HPC

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija KUB Pentron®
    Nominalus ⌀ D 37,5
    Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki 2×D
    Kotas ISO 9766
    Grąžto panaudojimas ribotas centravimas; ribotai apvalus; ribotas skersinis gręžimas; ribotas gręžimas paketais; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
    Vidinis aušinimas taip
    Pjovimo technika HPC
    Naudingasis ilgis L1 76 mm
    Iškyšos ilgis LA 103 mm
    Koto ⌀ Ds 40 mm
    Koto ilgis Ls 68 mm
    Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SOGX 120408 42-...
    Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 239652 20IP (6,3 Nm)
    Pjovimo briaunų skaičius Z 1
    Produkto rūšis Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 236614 37,5
    EAN / GTIN 4047109277694
    Gamintojo numeris U42 33750

    Aprašymas

    Modelis:

    Kiaurymės tolerancija: ⌀D − 0,1 / + 0,2
    • Didžiausias našumas ir ilgiausia eksploatavimo trukmė dėl optimaliai suderinto gręžimo laikiklio tvirtumo ir specialaus apdirbto paviršiaus.
    • Tiksliai išlaikomi matmenys net ir sunkiausiomis gręžimo sąlygomis.
    • Ekonomiškai naudinga dėl identiškų vidinių ir išorinių pjovimo plokštelių.
    • Galimas gręžimas su išnešimu iš ašies iki Vmaks.= 0,25 mm. Tiksliai reguliuojant pasiekiamas maksimalus ⌀ = D + 0,5 mm.

    Paskirtis:

    • Ekstremalioms darbo sąlygoms.

    Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 236605236610.

    Tiekiama:

    Yra užveržimo varžtai (be plokštelių).

    Pastaba:

    Tipas 2×D ir 3×D su ABS®kotu ir coliniai dydžiai tiekiami pagal paklausimą.
    Modelis su PSC kotu tiekiamas pagal paklausimą.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Palyginti su panašiais produktais

    Šis produktas


    Rekomendacijos


    KOMET KUB Pentron® grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Cilindrinis kotas 37,5 mm

    KOMET KUB Pentron® grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Cilindrinis kotas 37,5 mm

    reikia užklausti
    Tiekimo terminas 2-3 savaitės
    0 vnt. yra sandėlyje
    566,00 €
    reikia užklausti
    Yra sandėlyje
    10 vnt. yra sandėlyje
    485,00 €
    Pjovimo briaunų skaičius Z 1 1
    Grąžto panaudojimas ribotas centravimas ;ribotai apvalus ;ribotas skersinis gręžimas ;ribotas gręžimas paketais ;ribotas gręžimas su įkypu išėjimu ;ribotas gręžimas su įkypu išėjimu ribotas centravimas ;ribotai apvalus ;ribotas skersinis gręžimas ;ribotas gręžimas paketais ;ribotas gręžimas su įkypu išėjimu ;ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
    Nominalus ⌀ D 37,5 37,5
    Koto ⌀ Ds 40 40
    Koto ilgis Ls 68 68
    Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 239652 20IP (6,3 Nm) 239700 20IP (6,3 Nm)
    Iškyšos ilgis LA 103 103

    Tinkami produktai

    Atsarginės dalys

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį