Grąžtas Cilindrinis kotas, su vidiniu aušinimu 48

Prekės Nr.: 232255 48
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Modelis: 8×D
  • Kotas: ISO 9766
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 2
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Modelis 8×D
    Kotas ISO 9766
    Pjovimo briaunų skaičius Z 2
    Vidinis aušinimas taip
    ⌀ zona Dc 48 mm - 65 mm
    Naudingasis ilgis L1 422,3 mm
    Koto ⌀ Ds 40 mm
    Koto ilgis Ls 70 mm
    Užveržimo varžtai 232990 TX20
    Produkto rūšis Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 232255 48
    EAN / GTIN 4045197592545
    Gamintojo numeris 232255 48

    Aprašymas

    Modelis:

    Kiaurymėms iki IT10 tikslumo.
    Su vidiniu aušinimu.
    Su tiesiais drožlių grioveliais.

    Pastaba:

    Pastūma f sumažinama iki 5%, o vc vertės – iki 10%.
    Kitų dydžių reikia teirautis.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Atsarginės dalys

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį