{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Power Drill | |
Nominalus ⌀ D | 38 | |
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki | 2×D | |
Kotas | ISO 9766 | |
Grąžto panaudojimas | ribotas centravimas; ribotai apvalus; ribotas skersinis gręžimas; ribotas gręžimas paketais; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | HPC | |
Naudingasis ilgis L1 | 76 mm | |
Coliniams ⌀ | 1 1/2 in | |
Iškyšos ilgis LA | 103 mm | |
Koto ⌀ Ds | 40 mm | |
Koto ilgis Ls | 68 mm | |
Maksimali reguliavimo riba Vmax | 0,25 mm | |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SOGX 130511 | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 239700 20IP (6,3 Nm) | |
Keičiamų plokštelių su vidine pjovimo briauna rūšis | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 1 | |
Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |
Produkto numeris | 234000 38 | |
EAN / GTIN | 4045197740038 | |
Gamintojo numeris | 234000 38 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
GARANT Power Drill grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Kombinuotas kotas, 2×D, ⌀ DC: 38mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje
490,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
314,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
401,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Vidinis aušinimas | taip | taip | taip |
Kotas | ISO 9766 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 |
Koto ⌀ Ds | 40 mm | 32 mm | 40 mm |
Koto ilgis Ls | 68 mm | 60 mm | 70 mm |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 239700 20IP (6,3 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) | 232980 6 (TX15;3Nm) |
Naudingasis ilgis L1 | 76 mm | 76 mm | 80 mm |
Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |