GARANT Power Drill grąžtas su keičiamomis plokštelėmis ABS® kotas 17,5 mm

Prekės Nr.: 234025 17,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki: 5×D
  • Kotas: ABS
  • Grąžto panaudojimas: ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotai apvalus; ribotas įkypas pragręžimas; ribotas gręžimas paketais; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
  • Vidinis aušinimas: taip
  • Pjovimo technika: HPC

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija Power Drill
    Nominalus ⌀ D 17,5
    Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki 5×D
    Kotas ABS
    Grąžto panaudojimas ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotai apvalus; ribotas įkypas pragręžimas; ribotas gręžimas paketais; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
    Vidinis aušinimas taip
    Pjovimo technika HPC
    Naudingasis ilgis L1 90 mm
    Coliniams ⌀ 11/16 in
    Iškyšos ilgis LA 121 mm
    ABS® koto ⌀ Ds 50 mm
    Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SOGX 060305
    Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 239700 6IP2 (0,6 Nm)
    Pjovimo briaunų skaičius Z 2
    Bendras ilgis L 152 mm
    Produkto rūšis Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 234025 17,5
    EAN / GTIN 4062406738853
    Gamintojo numeris 234025 17,5

    Aprašymas

    Modelis:

    Specialios formos aušinimo kanalai užtikrina maksimalų tvirtumą, nes grąžto šerdis nesusilpninama.
    Kiaurymės tolerancija: -0,1 / +0,35 mm

    Aprašymas:

    Maksimaliam našumui ir patvarumui užtikrinti. Net ir sudėtingomis gręžimo sąlygomis iki 5×D.

    Paskirtis:

    Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 234030234098.

    Tinka:

    Keičiamos plokštelės SOGX 060305.

    Rekomendacija:

    Pragręžiant pastūmą reikia sumažinti 70 %.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį