{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Power Drill | |
Nominalus ⌀ D | 17 | |
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki | 5×D | |
Kotas | ABS | |
Grąžto panaudojimas | ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotai apvalus; ribotas įkypas pragręžimas; ribotas gręžimas paketais; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | HPC | |
Naudingasis ilgis L1 | 85 mm | |
Iškyšos ilgis LA | 116 mm | |
ABS® koto ⌀ Ds | 50 mm | |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SOGX 060305 | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 239700 6IP2 (0,6 Nm) | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Bendras ilgis L | 147 mm | |
Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |
Produkto numeris | 234025 17 | |
EAN / GTIN | 4062406738846 | |
Gamintojo numeris | 234025 17 |