{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Power Drill | |
Nominalus ⌀ D | 17,5 | |
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki | 5×D | |
Kotas | ABS | |
Grąžto panaudojimas | ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotai apvalus; ribotas įkypas pragręžimas; ribotas gręžimas paketais; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | HPC | |
Naudingasis ilgis L1 | 90 mm | |
Coliniams ⌀ | 11/16 in | |
Iškyšos ilgis LA | 121 mm | |
ABS® koto ⌀ Ds | 50 mm | |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SOGX 060305 | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 239700 6IP2 (0,6 Nm) | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Bendras ilgis L | 152 mm | |
Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |
Produkto numeris | 234025 17,5 | |
EAN / GTIN | 4062406738853 | |
Gamintojo numeris | 234025 17,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
GARANT Power Drill grąžtas su keičiamomis plokštelėmis ABS® kotas, 5×D, ⌀ DC: 17,5mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
557,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
448,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
323,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki | 5×D | 4×D | 4×D |
Vidinis aušinimas | taip | taip | taip |
Nominalus ⌀ D | 17,5 | 17.5 | 17,5 |
Kotas | ABS | ISO 9766 | ISO 9766 |
Naudingasis ilgis L1 | 90 mm | 72 mm | 71 mm |
Serija | Power Drill | Power Drill | HOLEX Pro |
Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |