{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Išorinis ⌀ | 4,3 mm | |
Danga | AlTiCN | |
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas | 90 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E | |
gilintuvo pjovimo briaunų skirstymas | nevienodas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo | 1,3 mm | |
Bendras ilgis L | 40 mm | |
Koto ⌀ Ds | 4 mm | |
Įleidžiamiems varžtams ISO 2009, 2010,7046, 7047 | M2 | |
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 | 0,1 mm/aps. | |
Koto tolerancija | h9 | |
Spalvinis žymėjimas | mėlyna | |
Pirminio gręžimo ⌀ | 1,3 mm | |
Produkto rūšis | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai |
Produkto numeris | 150389 4,3 | |
EAN / GTIN | 4062406073213 | |
Gamintojo numeris | 150389 4,3 |