{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rodmenų apimtis | 4 200 | |
Pagrindinis tikslumas | 2 % | |
Matavimo būdas | TRUE RMS | |
Reikšmių užlaikymo funkcija | SULAIKYTI | |
Kintamoji srovė AC | 10 mA − 400 A | |
Nuolatinė srovė DC | 10 mA − 400 A | |
maks. spyruokliuojančių įvorių atsidarymas | 23 mm | |
Viršįtampio kategorija | III KAT., 600 V | |
Maitinimas | Baterijos | |
Baterijų kiekis | 2 | |
Įmontuotų baterijų Nr. | 081561 LR3 | |
Srovės tiekimas | 2× 081561 LR3 | |
Produkto rūšis | Srovės matavimo replės |
Produkto numeris | 473305 CMP2 | |
EAN / GTIN | 4014651446793 | |
Gamintojo numeris | 044679 |