{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | ISO 13385 | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 0 mm - 600 mm | |
Padalos vertė | 0,01 mm | |
Matavimo nuokrypis E MPE | ±0,04 mm | |
Sąsaja | USB sąsaja; Digimatic sąsaja | |
IP apsaugos klasė | IP 66 | |
Antgalių ilgis | 100 mm | |
Vidinių matavimo žiaunų ⌀ | 20 mm | |
Matavimo verčių fiksavimas | vienkartinis nulinio taško nustatymas | |
Matavimo prietaisai | skaitmeninis | |
Svoris | 0,67 kg | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Maitinimas | Baterijos | |
Baterijų kiekis | 1 | |
Baterijos tipas | SR44 | |
Įmontuotų baterijų Nr. | 081560 357 | |
Produkto rūšis | Slankmatis dirbtuvėms |
Produkto numeris | 415400 600 | |
EAN / GTIN | 4946368125268 | |
Gamintojo numeris | 552-303-10 |