{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 52 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | |
Koto tipas | su kiauryme | |
Freza, pritaikyta plokštelės formai | apvalus | |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | kintamas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
⌀ D3 | 36 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 50 mm | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 22 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | RD..1604 | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Fiksavimo diskų rinkinys | 219955 | |
Reguliuojamas kampas κ | 15−30 laipsniai | |
Fz Helix | 0,7 | |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza |
Produkto numeris | 212167 52/4 | |
EAN / GTIN | 4045197750549 | |
Gamintojo numeris | 212167 52/4 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Kopijavimo freza 7° teigiama, su kiauryme, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 52/4mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
241,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
241,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | 4 |
Reguliuojamas kampas κ | 15−30 laipsniai | 15−30 laipsniai |
Bendras ilgis Lviso | 50 mm | 50 mm |
Vidinis aušinimas | taip | taip |
Koto tipas | su kiauryme | su tvirtinimo kiauryme |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 52 mm | 52 mm |
⌀ D3 | 36 mm | 36 mm |