Tekinimo plokštelės laikiklis 10/07 mm

Prekės Nr.: 260301 10/07
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto / plokštelių dydžiai (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto dydis 10 mm
Plokštelės dydis 7 mm
Paskirtis neutralus
Norma DIN ISO 5610
Vidinis aušinimas ne
Laikiklio ISO kodas SDNCN 1010M07
Tinkamos keičiamos plokštelės DC.. 0702..
Funkcinis plotis L4 neutralaus laikiklio darbinis plotis 5,2 mm
Neutralaus laikiklio iškyšos ilgis L1 15 mm
Neutralaus laikiklio bendras ilgis L 150 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269021 1
Reguliuojamas kampas κ 62,5 laipsniai
Paskirtis Išilginis tekinimas, išorinis; Apdaila; Apdaila
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 260301 10/07
EAN / GTIN 4045197797964
Gamintojo numeris 260301 10/07

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Plokštelės

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį