Kūginis laikiklis su cilindriniu kotu 6/6 mm

Prekės Nr.: 342300 6/6
reikia užklausti
Yra sandėlyje
180 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ / gręžimo patrono kūgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ 6 mm
Gręžimo patrono kūgis DIN 238 B 6
Kūgio ⌀ D 6,35 mm
Cilindrinio koto ilgis 35 mm
Produkto rūšis Gręžimo patrono laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 342300 6/6
EAN / GTIN 4045197294371
Gamintojo numeris 342300 6/6

Aprašymas

Modelis:

Užgrūdintas ir nušlifuotas. Mažas radialinis mušimas išlieka net ir ilgai dirbant, nes ant grūdinto paviršiaus neįsispaudžia drožlės, o lengvi smūgiai nepalieka jokių įrėžų.
Precizinis modelis su cilindriniu kotu.

Paskirtis:

Gręžimo patrono tvirtinimui frezavimo staklėse, automatuose ir pan. Cilindrinį kotą galima įstatyti į užspaudimo cangę arba frezavimo patroną.

Standartas:

Gręžimo patrono kūgis DIN 238.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį