{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu | 40 | |
Kiaurymės charakteristika | su kiauryme | |
Užtraukimo varžtų standartas | CAT | |
Riebokšlio ⌀ D | 21,8 mm | |
Galvutės ⌀ D1 | 18,79 mm | |
Bendras ilgis L | 41,25 mm | |
L1 | 16,25 mm | |
Sriegis M | M16 | |
maksimalus užveržimo momentas | 50 Nm | |
tinka kūgiams su spalviniu kodu | SK 40 | |
Kiaurymės ⌀ | 6 mm | |
Rakto dydis | 19 mm | |
Produkto rūšis | Užtraukimo varžtas |
Produkto numeris | 308670 40M | |
EAN / GTIN | 4045197439185 | |
Gamintojo numeris | 308670 40M | |
Gamintojas | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |