Užtraukimo varžtas Mazak, forma A, su kiauryme, Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu: 50M

Prekės Nr.: 308670 50M
reikia užklausti
Yra sandėlyje
203 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu Vnt. kaina su PVM
  • Užtraukimo varžtų standartas: CAT

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50
Kiaurymės charakteristika su kiauryme
Užtraukimo varžtų standartas CAT
Riebokšlio ⌀ D 35,56 mm
Galvutės ⌀ D1 28,95 mm
Bendras ilgis L 65,4 mm
L1 25,4 mm
Sriegis M M24
maksimalus užveržimo momentas 150 Nm
tinka kūgiams su spalviniu kodu SK 50
Kiaurymės ⌀ 10 mm
Produkto rūšis Užtraukimo varžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 308670 50M
EAN / GTIN 4062406544546
Gamintojo numeris 308670 50M

Aprašymas

Modelis:

  • Priekinė pusė apdirbta.
Be tarpinės

Aprašymas:

Įrankio laikiklis tvirtai užspaudžiamas suklyje naudojant užtraukimo varžtus. Įvairaus dizaino užtraukimo varžtai. Jie atspindi svarbų staklių ir įrankio ryšį. Reikalavimai užtraukimo varžtų tikslumui, tvirtumui ir patikimumui yra aukšti.

Paskirtis:

  • Kūginėms įspraustinėms pagal DIN 69871 ir JIS B 6339 (MAS-BT).
  • Skirta apdirbimo centrams (staklėms su automatiniu įrankio keitikliu).
  • Skirta NC staklėms (staklėms be automatinio įrankio keitiklio).

Pastaba:

Montuodami AB, įsitikinkite, kad priveržimo momentas yra teisingas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį