ER mini užveržimo veržlė 8

Prekės Nr.: 309650 8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
36 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Skirta ER Vnt. kaina su PVM
  • Norma: DIN 6499
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5, kai 25000 min-1
  • Pjovimo technika: HSC

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    skirta ER 8 mm
    Norma DIN 6499
    Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5, kai 25000 min-1
    Pjovimo technika HSC
    Bendras ilgis L 11 mm
    Išorinis ⌀ D 12 mm
    Sriegis M10×0,75
    maksimalus užveržimo momentas 12 Nm
    Produkto rūšis Tvirtinimo veržlė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 309650 8
    EAN / GTIN 4045197644855
    Gamintojo numeris 309650 8

    Aprašymas

    Modelis:

    Maži gabaritiniai matmenys, pilnai užgrūdintos ir nušlifuotos.
    • Grūdintas ir iš visų pusių nušlifuotas.

    Tinka:

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį