DC.T 11T304, Rūšis: CB7010

Prekės Nr.: 260462 CB7010

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    10,32 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    8,60 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 933 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas DCMT 11T304
Kampo spindulys 0,4 mm
Kietlydinys CB7010
Ašmenys Kermetas
Pagrindinis naudojimas P
Papildomas naudojimas M
Pjovimo sąlygos nuolat
Drožlialaužis SM
Tolerancija M
Pjūvio gylis ap 0,2 mm - 2 mm
Pastūma f 0,1 mm/aps. - 0,3 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 90 m/min - 240 m/min
Pjovimo greitis vc papildomam naudojimui 70 m/min - 180 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka rupusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 260462 CB7010
EAN / GTIN 4045197669605
Gamintojo numeris 260462 CB7010

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
Plienas <750 N/mm²
P
Plienas <900 N/mm²
P
Plienas <1100 N/mm²
P
INOX <900 N/mm²
M
INOX >900 N/mm²
M
Ketus (G)
K
Uni
 
nepertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį