Chiave a doppio snodo Profilo UD 12x13 mm

Codice art.: 6299360
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6299360
EAN / GTIN 4010886629932
Codice del produttore 6299360
Numero-L L60160 4134

Descrizione

Descrizione:

Con diverse aperture
Con teste di spessore sottile, profilo UD
Ampio raggio di inclinazione
Gambo con fori per spine di manovra N. 26 D e N. 26 RS (da ordinare separatamente)

Proprietà:

  • 26 D: 8
  • 26 RS: 2
  • Design: Con teste a parete sottile, campo di rotazione extra large, albero con fori per perni rotanti 26 D e 26 RS
  • Ø foro [mm]: 8 mm
  • diametro 1 [mm]: 18,0
  • Inserto Ø 1: 18,0 mm
  • Ø di inserimento 2: 19,2 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 240 mm
  • Materiale: 31CrV3
  • Superficie: cromato
  • Larghezza tra le piastre [AF]: x
  • Larghezza tra i piani [mm]: 12 x 13
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 12
  • Larghezza tra le piastre 2 [mm]: 13

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello