{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Adatti per coni | 40 | |
Caratteristica di foratura | con foro | |
Norma codoli di serraggio | MAS 403 | |
Giunto di ⌀ D | 23 mm | |
⌀ Testa D1 | 15 mm | |
Lunghezza complessiva L | 60 mm | |
L1 | 35 mm | |
Filettatura M | M16 | |
Coppia di serraggio massima | 50 Nm | |
Adatti per coni con codice a colori | SK 40 | |
Apertura | 19 mm | |
Tipo di prodotto | Codolo |
Codice articolo | 308795 40 | |
EAN / GTIN | 4045197532787 | |
Codice del produttore | 308795 40 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Codolo 90° a tenuta stagna 40
su richiesta
Disponibile a magazzino
59 pezzi in magazzino
12,23 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
5.559 pezzi in magazzino
10,92 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.691 pezzi in magazzino
14,20 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.900 pezzi in magazzino
9,71 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
804 pezzi in magazzino
12,23 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
78 pezzi in magazzino
12,23 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Norma codoli di serraggio | MAS 403 | ISO 7388-3 | ISO 7388-3 | ISO 7388-3 | MAS 403 | MAS 403 |
Lunghezza complessiva L | 60 mm | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 60 mm | 60 mm |
Filettatura M | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 |
L1 | 35 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 35 mm | 35 mm |
Adatti per coni | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Caratteristica di foratura | con foro | con foro | con foro | con foro | con foro | con foro |
Tipo di prodotto | Codolo | Codolo | Codolo | Codolo | Codolo | Codolo |