revisione e verifica DPI anticaduta

SERVIZIO DI REVISIONE DPI ANTICADUTA

Revisione, verifica e formazione DPI anticaduta dei principali produttori

Poiché i DPI anticaduta svolgono un ruolo essenziale nella salvaguardia della vita umana, mantenerli sempre in perfetto stato è un obbligo di legge. La revisione dei DPI anticaduta è infatti obbligatoria ogni 12 mesi e deve essere eseguita da persona competente. Per questo, Hoffmann Group offre un puntuale servizio di revisione dei DPI anticaduta, secondo quanto previsto dalla normativa, che assicura la riconsegna dei DPI in tempi brevi, e organizza corsi di formazione su come gestirli e impiegarli correttamente.

Principali marchi

Eseguiamo la revisione dei DPI anticaduta dei più importanti produttori anche se non direttamente distribuiti da Hoffmann Group

Sanificazione

Su richiesta, eseguiamo la sanificazione prima della revisione tramite una pulizia che elimina oltre il 99% di batteri e virus

Revisione in loco

Su richiesta, per quantitativi importanti, eseguiamo la revisione dei DPI anticaduta in loco, comodamente presso la tua azienda

Alert

Su richiesta, attiviamo un comodo e preciso servizio di alert via e-mail per una precisa gestione delle scadenze


Sistemi anticaduta: su quali DPI bisogna eseguire la revisione?

La norma EN 365/2005 stabilisce che ciascun DPI anticaduta venga sottoposto a manutenzione e ispezione periodica annuale ogni 12 mesi e, se necessario, che siano effettuate le adeguate riparazioni. Quindi vanno revisionate tutte le attrezzature anticaduta: non solo le imbracature di sicurezza, ma anche cordini di posizionamento, fettucce di ancoraggio, dispositivi anticaduta retrattili, connettori e moschettoni, funi e corde, elmetti e caschetti per i lavori in quota, sistemi di ancoraggio anticaduta removibili e fissi

Dispositivi anticaduta di tipo retrattile

Assortimenti di dispositivi di protezione anticaduta

Accessori, protezioni anticaduta

Dispositivo mobile di arresto

Imbracature per il corpo

Dispositivi anticaduta

Cordino retrattile

Assorbitori di energia


Corsi di formazione DPI anticaduta

Poiché utilizzare correttamente i sistemi di protezione anticaduta è un requisito fondamentale per tutelare la sicurezza dei lavoratori, la formazione sui dispositivi di 3° categoria è obbligatoria per legge. Per questo, oltre al servizio di revisione dei DPI anticaduta, Hoffmann Group organizza corsi formazione in aula, con sessioni teoriche e pratiche nel campo prova, oppure in loco presso l'azienda cliente. A seconda delle esigenze, i corsi possono essere organizzati anche per piccoli gruppi oppure online

corso lavori in quota o altezza

Corsi lavori in quota

corso lavori su fune

Corsi lavori su fune

corso lavoro in ambienti confinati

Corsi ambienti confinati

corso dpi anticaduta

Corsi DPI anticaduta


Revisione DPI anticaduta: cosa prevede la normativa EN 365:2005?

I Decreti Legislativi 81/08, 475/92 e la Norma UNI EN 365:2005 disciplinano la revisione delle protezioni anticaduta. La normativa, oltre a imporre l'obbligo di revisione ogni 12 mesi per tutti i dispositivi di protezione di 3° categoria, stabilisce anche che la verifica periodica dei DPI anticaduta debba essere effettuata solo da “persona competente”, quindi da personale esperto che abbia una profonda conoscenza, esperienza e preparazione sulle attrezzature anticaduta utilizzate

manutenzione dpi anti caduta

Manutenzione

La manutenzione delle protezioni anticaduta è necessaria per mantenere il dispositivo anticaduta in condizioni di sicuro funzionamento attraverso azioni preventive di pulizia e adeguato immagazzinamento

verifica annuale dpi anticaduta

Verifica periodica

L’ispezione deve essere svolta solo da persona competente almeno ogni 12 mesi per verificare l'eventuale presenza di difetti nel rispetto delle procedure d’ispezione periodica del costruttore

riparazione sistemi e dispositivi anticaduta

Riparazione

In caso di dubbi o conclamati malfunzionamenti del dispositivo, la riparazione può essere svolta solo da persona competente per le riparazioni preventivamente autorizzata dal costruttore e in conformità con le istruzioni da esso fornite

competenza e sicurezza sul lavoro

Persona competente

La persona competente è a conoscenza dei requisiti correnti di ispezione periodica, delle raccomandazioni e delle istruzioni emesse dal costruttore e applicabili al componente, al sottosistema o al sistema pertinente


PARLANE CON NOI

Compila il form per essere ricontattato da un tecnico DPI, senza impegno

I tuoi dati personali saranno trattati nel rispetto delle prescrizioni di cui al Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”).  Per ulteriori informazioni visita: http://ho7.eu/dataprotection.

​​​​​​​
​​​​​​​

I campi contrassegnati con (*) sono obbligatori

​​​​​​​
Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello: Indicare qui il numero articolo o il codice articolo.

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello