tappi orecchie su misura da lavoro

Otoprotettori su misura

La migliore protezione dell'udito è personalizzata

Rivoluziona la protezione dell'udito degli operatori esposti al rumore nella tua azienda. Grazie alla partnership tra Hoffmann Group e Cotral Lab Italia, oggi puoi fornire ai tuoi dipendenti otoprotettori su misura, perfettamente modellati sulle orecchie di chi li indossa. Estremamente confortevoli, riutilizzabili e facili da utilizzare: gli inserti auricolari personalizzati migliorano drasticamente la percezione dei tuoi operatori e la loro adesione alla cultura della sicurezza in azienda. Entra anche tu nell'era della protezione su misura!

tappi orecchie su misura da lavoro

Tappi orecchie su misura

Realizzati sulla base del calco del condotto uditivo, i tappi personalizzati sono perfetti, comodi e facili da indossare. Inoltre sono disponibili con vari filtri SNR per qualsiasi condizione di rumore

garanzia sui tappi antirumore

Garanzia di 6 anni

Poiché il condotto uditivo potrebbe cambiare, la garanzia copre il rifacimento dei tappi antirumore in caso di riduzione del comfort o dell'attenuazione del rumore oppure in caso di difetto dei materiali

risparmio di prezzo

Risparmia fino al 50%

Sostituendo il consumo di due paia di tappi monouso al giorno con un paio di otoprotettori su misura Cotral Lab, un'azienda di 50 dipendenti risparmia oltre 7.000€ in 6 anni, pari al 52%

calco orecchio personalizzato

Presa dei calchi in loco

Il servizio di presa dei calchi è gratuito sopra i dieci inserti auricolari e viene realizzato in loco dai tecnici della prevenzione Cotral Lab, i quali ti consiglieranno anche la protezione migliore

Otoprotettori doppiamente su misura

Realizzati grazie alla tecnologia 3D, gli otoprotettori su misura Cotral Lab sono una replica precisa dell'impronta dell'utilizzatore: adattandosi perfettamente all'orecchio, garantiscono una comodità e una facilità di utilizzo senza pari, di gran lunga superiore a qualsiasi cuffia o inserto auricolare in espanso. In più, la disponibilità di vari filtri SNR consente di realizzare tappi adatti a qualsiasi esigenza, come quella di attenuare rumori intensi oppure di permettere la compresione di una conversazione.

inserti auricolari su misura

Comunicazione facilitata

I tappi antirumore su misura Qeos Green sono la soluzione ideale per proteggere l'udito in ambienti rumorosi e consentire una buona comunicazione tra i colleghi e al telefono

▪️ Rumorosità ⭐⭐⭐⭐
▪️ Comunicazione di persona ⭐⭐⭐⭐⭐
▪️ Comunicazione al telefono ⭐⭐⭐⭐

▪️ Attenuazione uniforme a tutte le frequenze
▪️ 4 Filtri: SNR 17, 20,24, 28 dB
▪️ Garanzia di 6 anni

tappi antirumore su misura

Rumore intenso

Gli inserti auricolari personalizzati Qeos Orange sono la soluzione ottimale in ambienti molto rumorosi, in cui non è richiesta una continua comunicazione tra colleghi o al telefono

▪️ Rumorosità ⭐⭐⭐⭐⭐
▪️ Comunicazione di persona ⭐⭐⭐
▪️ Comunicazione al telefono ⭐⭐

▪️ Attenuazione High Frequency
▪️ 6 Filtri: SNR 17, 19, 23, 26, 30, 33 dB
▪️ Garanzia di 6 anni

tappi orecchie antirumore professionali

Concentrazione garantita

I tappi per orecchie su misura Clear sono la soluzione discreta per ridurre il livello sonoro dell'ambiente, garantendo comunque la piena comunicazione tra colleghi e al telefono

▪️ Rumorosità ⭐⭐⭐
▪️ Comunicazione di persona ⭐⭐⭐⭐⭐
▪️ Comunicazione al telefono ⭐⭐⭐⭐⭐

▪️ Attenuazione uniforme a tutte le frequenze
▪️ 4 Filtri: SNR 12, 17, 23, 25 dB
▪️ Garanzia di 6 anni

tappi otoprotettori con bluetooth

Un servizio su misura delle tue esigenze

Nell'iter che porta rapidamente alla realizzazione degli otoprotettori su misura sarai costantemente supportato dai consulenti e tecnici DPI di Hoffmann Group. Dopo un'analisi delle esigenze dei tuoi dipendenti, coinvolgeremo i tecnici della prevenzione di Cotral Lab che effettueranno la presa dei calchi direttamente presso la tua azienda, consigliando a ciascun utilizzatore la soluzione di protezione dell'udito più adatta alla rumososità dell'ambiente di lavoro e alle sue mansioni

dpi per protezione udito al lavoro

Come avviene la presa dei calchi?

I tecnici della prevenzione Cotral Lab prendono l'impronta del condotto uditivo direttamente in loco. Contestualmente pongono alcune domande a ogni utilizzatore secondo il metodo SAPAN® per individuare filtro e modello di protezione uditiva più adatti all'esposizione al rumore, alle necessità di percezione sonora e a un eventuale deficit uditivo dell'utilizzatore.

La presa dell'impronta è gratuita per forniture superiori a dieci paia di inserti auricolari personalizzati e richiede circa 15 minuti a persona. La consegna dei tappi avviene quindi in cinque settimane.

Parlane con un tecnico DPI >

Ecco perché la protezione dell'udito su misura è migliore

Comodità, comunicazione, igiene e protezione dell'udito per l'intera durata dell'esposizione al rumore. Ecco perché fornire ai tuoi dipendenti otoprotettori su misura è la scelta migliore che puoi fare. Oltre a garantire la massima sicurezza nella tua azienda e a favorire l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, è un investimento a lungo termine che consente di conseguire un risparmio economico significativo rispetto all'impiego dei tappi auricolari tradizionali.

tappi orecchie e inserti auricolari antirumore

Più comfort

Realizzati sulla base della precisa morfologia dell'orecchio dell'utilizzatore, gli otoprotettori su misura sono estremamente comodi e facili da indossare, proprio come inserire una chiavetta USB nella sue entrata.

dispositivi otoprotettori ambienti lavoro rumorosi

Più comunicazione

Grazie a uno speciale filtro, i tappi auricolari personalizzati consentono all'utilizzatore di comunicare anche in ambienti molto rumorosi, senza necessità di rimuoverli, rendendo così nulla la protezione.

tappi auricolari lavabili e igienici

Più igiene

I classici tappi manipolabili possono essere fonte di infezioni o sensazioni di fastidio che rendono difficile tollerarli. I tappi auricolari su misura sono lavabili e, grazie allo stelo, l'inserimento è molto più igienico.

protezioni acustiche SNR

Più protezione

Gli inserti su misura garantiscono in modo preciso le protezioni indicate (SNR). Non essendo percepiti come un corpo estraneo, vengono indossati senza fastidi per il 100% dell'esposizione al rumore.

otoprotettori per lavoratori aeroporto Milano Bergamo

STORIA DI SUCCESSO

Otoprotettori su misura: innovazione, comfort e sicurezza all’Aeroporto Milano Bergamo

Per SACBO S.p.A., società impegnata nella gestione e nello sviluppo dell’Aeroporto Milano Bergamo, promuovere la sicurezza sul lavoro significa anche fornire ai propri dipendenti DPI confortevoli. “Storicamente – racconta Fabio Gambarini, Responsabile della Sicurezza – i DPI sono sempre stati considerati dagli utilizzatori come qualcosa di scomodo, da non usare, perché creano più problemi che benefici. Oggi il mercato propone DPI sempre più confortevoli, favorendone il corretto utilizzo da parte dei lavoratori”. Il comfort è un requisito essenziale: “contribuisce a far cambiare la mentalità del lavoratore. Invece di considerarlo un corpo estraneo, un DPI comodo viene percepito al pari di qualsiasi altro dispositivo di sicurezza indossato nel tempo libero”.

Sull’opportunità di dotare gli operatori di pista di otoprotettori personalizzati, Gambarini spiega che questa tecnologia gli era già nota, ma che solo gli inserti auricolari su misura Cotral lo hanno convinto per facilità d’uso e comfort estremamente elevato.

Realizzati grazie alla tecnologia 3D, le protezioni uditive Cotral sono una replica precisa dell’impronta dell’orecchio dell’utilizzatore, possono essere indossate a lungo, senza fastidiosi problemi di sudorazione, e proteggono dal rumore permettendo comunque la comunicazione con altre persone. Una caratteristica particolarmente importante in un aeroporto: “per favorire la massima sicurezza e svolgere al meglio tutte le operazioni di pista, i nostri operatori devono essere protetti dall’esposizione al rumore degli aeromobili, ma anche essere in costante contatto tra loro”.

I feedback assolutamente positivi ricevuti dagli utilizzatori dopo una fase di test su un gruppo ristretto hanno quindi spinto SACBO S.p.A. a dotare tutti gli operatori di pista di otoprotettori su misura Cotral.


Parlane con noi

Compila il form per essere ricontattato da un tecnico DPI, senza impegno

I tuoi dati personali saranno trattati nel rispetto delle prescrizioni di cui al Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”).  Per ulteriori informazioni visita: http://ho7.eu/dataprotection.

​​​​​​​
​​​​​​​

I campi contrassegnati con (*) sono obbligatori

​​​​​​​

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello