GARANT Master Steel: foratura acciaio alla massima produttività

L'ampia gamma di utensili GARANT Master Steel per la foratura dell'acciaio è apprezzata per l’ottima affidabilità di processo e per prestazioni particolarmente elevate. Questa serie comprende utensili dedicati anche nel campo della foratura profonda o della microforatura, cosicché anche queste applicazioni più complesse possano essere gestite con facilità.

Punta GARANT Master Steel HPC

Prestazioni eccezionali sull'acciaio

La tecnologia più avanzata si combina con la comprovata stabilità e affidabilità del tagliente convesso. La combinazione unica e brevettata di geometria frontale e di uno speciale rivestimento TiAlN è stata sviluppata appositamente per le lavorazioni sull'acciaio.

Il solido corpo di questa punta garantisce velocità di avanzamento elevate senza compromettere la durata dell'utensile. La forma convessa del tagliente garantisce la massima robustezza, anche con acciai con resistenza alla trazione fino a 1400 N.

Lo speciale bordo conico rettificato migliora la stabilità del tagliente e consente una foratura precisa e tagli netti. Infine, la geometria ottimizzata della scanalatura garantisce un'evacuazione sicura dei trucioli.


GARANT Master Steel FEED

  • Gli utensili Garant Master Steel sono progettati per le massime prestazioni sull'acciaio

    Puoi ottenere ottime prestazioni su acciaio temprato (fino a 55 HRC), acciaio duro, cementato, al carbonio, balistico. Tutti gli utensili della linea Garant Master sono progettati con caratteristiche uniche che ti permettono di raggiungere la massima produttività per le lavorazioni su specifici materiali.

La punta GARANT Master Steel FEED a 3 taglienti che definisce nuovi standard in ambito di prestazioni e durata


Quando sono richieste massime prestazioni, la nuova punta GARANT Master Steel FEED ad elevato avanzamento è la soluzione giusta grazie ai suoi tre taglienti. Con un design predisposto per il massimo avanzamento e l'innovativa geometria a tre taglienti, questa punta di alta gamma definisce nuovi standard nella propria categoria. Nella lavorazione dell'acciaio su macchine dotate di mandrini ad alta potenza e livello di coppia elevato, GARANT Master Steel FEED raggiunge un volume di asportazione truciolo per unità di tempo finora sconosciuto. Con la sua affilatura a due stadi, l'utensile consente un'ottima centratura e la foratura su superfici leggermente irregolari, raggiungendo valori estremi in fatto di avanzamento e durata.

Per macchine con elevata potenza assorbita e condizioni di lavorazione stabili. Per il massimo assoluto delle prestazioni e della produttività.
Ideale per componenti con superfici critiche e irregolari, grazie al suo eccellente comportamento di foratura. Per diametri da 4 mm a 20 mm.

1. Tre taglienti con affilatura speciale

  • Con taglienti stabili e ampio spazio libero al centro
  • Concepita per i massimi avanzamenti

2. Affilatura ottimizzata con angolo di 145°

  • Ottimo flusso dei trucioli con pressione di taglio ridotta e rottura controllata del truciolo
  • Ridotta formazione di bava nei fori passanti
  • Garantisce lunga durata e sicurezza di processo
  • In attesa di brevetto

3. Tagliente trasversale di speciale progettazione

  • Eccellente autocentratura che facilita la foratura anche su superfici critiche e irregolari

4. Rivestimento

  • Rivestimento PVD multistrato con struttura a nanostrati per un'usura uniforme e controllata e una lunga durata

5. Substrato in metallo duro integrale HMI

  • Caratteristiche notevolmente migliorate in fatto di tenacia e resistenza alla rottura per flessione

6. Tre biselli

  • Stabile guida nel foro e all'uscita dal foro
  • Circolarità precisa e rispetto della tolleranza di lavorazione


GARANT Master Steel SPEED


GARANT Master Steel SPEED

Velocità estrema, massima efficienza: GARANT MasterSteel SPEED per una foratura ad alte prestazioni con la massima velocità di taglio


La punta ad alta velocità MasterSteel SPEED è più di un semplice utensile ad alte prestazioni. Grazie al design progettato per il massimo numero di giri e alle nuove caratteristiche, questa punta di alta gamma raggiunge un volume di asportazione dei trucioli per unità di tempo finora mai sfiorato. Vi permette di ottenere la massima redditività nella lavorazione dell'acciaio su macchine con mandrini a bassa potenza, ma con un elevato numero di giri e con componenti che presentano sezioni a pareti sottili. Un innovativo substrato in metallo duro, la speciale disposizione dei quattro biselli e un rivestimento di qualità superiore consentono di raggiungere velocità di taglio mantenendo una lunga durata.

Per macchine con un elevato numero di giri e una bassa potenza assorbita. Pronta all'uso con lubrorefrigerazione interna e senza lubrorefrigerazione interna (n. art. 12 2415).
Ideale per l’utilizzo su componenti instabili e a pareti sottili grazie alle sue ridotte forze di taglio. Per diametri da 2 mm a 20 mm.

1. Centraggio punta innovativo

  • Le forze di taglio durante il processo di foratura vengono notevolmente ridotte
  • Si ottiene un eccellente comportamento di foratura anche a velocità di taglio elevate

2. Tagliente trasversale slanciato

  • Autocentratura perfetta all'entrata della punta
  • Il materiale viene tagliato quasi fino al centro e non spostato, come invece avviene quando si usano taglienti trasversali con le consuete conformazioni

3. Rivestimento

  • Resistenza all'usura anche a temperature di processo elevate

4. Biselli anteposti

  • Guida sicura dell'utensile, in quanto il secondo bisello supporta tempestivamente la punta. Si ottiene di conseguenza la massima rettilineità e qualità per quanto riguarda il diametro del foro

5. Substrato ottimizzato in metallo duro integrale

  • Con elevata durezza, specifico per sollecitazioni molto forti

6. Vano del truciolo lappato

  • Per la massima qualità della superficie del foro
  • Flusso ottimale dei trucioli con volumi di truciolatura elevati




GARANT Master Steel DEEP: punte per foratura profonda

La foratura profonda incontra l’innovazione creativa

Indipendentemente da quale sia il fattore di costo principale per l’utilizzatore, Master Steel DEEP offre una serie di caratteristiche tecniche di spicco per gestire al meglio tutte le sfide della foratura profonda:

  • massima produttività
  • notevole efficienza dei costi
  • durata estremamente elevata
  • massima sicurezza dei processi e precisione

+30% volume di truciolatura per unità di tempo

+ 70% stabilità

+ 300% durata utensile

L’innovativa soluzione per la foratura profonda

In un confronto diretto con la concorrenza, la punta per fori profondi GARANT Master Steel DEEP dimostra come sia in grado di affrontare tutte le sfide con prestazioni impressionanti:

  • Testa fredda grazie al passaggio interno del lubrorefrigerante a spirale nella zona della punta
  • Massima stabilità – substrato in metallo duro molto resistente con struttura sinterizzata (brevettato)
  • Massima durata grazie al rivestimento multistrato in TiAlN
  • Avanzamento extra grazie ai taglienti principali diritti
  • Rettifica di lappatura per evitare l’accumulo di trucioli
  • Dinamicità estrema: il passaggio interno centrale del lubrorefrigerante incontra i canalini elicoidali verso la testa della punta
  • Angolo dell’elica adattabile 30°-15°
  • Foratura precisa grazie alla combinazione di anelli di guida e margini (brevettato)



Punte GARANT Master Steel MICRO in HMI

Una micropunta ad alte prestazioni

La punta in metallo duro GARANT Master Steel Micro è una micropunta ad alte prestazioni per l'utilizzo universale su molti materiali, con particolare attenzione alla lavorazione dell'acciaio. Dopo aver eseguito il foro pilota, consente di ottenere una foratura profonda sicura anche sui diametri più piccoli. La sua speciale geometria è il compromesso ottimale tra il diametro del nucleo e la dimensione dello spazio per il truciolo, anche con i materiali a truciolo lungo.




Utensili alesatori GARANT Master Steel in HMI

L'alesatore universale HPC di ultima generazione

Gli alesatori GARANT Master Steel in HMI HPC garantiscono un utilizzo senza compromessi nell'acciaio e nell'acciaio inossidabile grazie ai taglienti extra corti per aumentare i valori di taglio e alla strategia di raffreddamento ottimizzata tramite le uscite del refrigerante disposte radialmente e allineate direttamente al tagliente. Questo garantisce una lavorazione affidabile dei materiali in acciaio ad alta resistenza fino a 60 HRC.

  • Design compatibile per l’utilizzo su macchine a CN con Ø del codolo cilindrico per un montaggio standardizzato, soprattutto nei mandrini idraulici o ad alta precisione
  • Massima concentricità e affidabilità del processo grazie al passo irregolare

La gamma:

  • Diametri da 3* a 20mm
  • Esecuzioni:
    • 4×D senza passaggio interno del lubrorefrigerante (n. art. 122470)
    • 4×D con passaggio interno del lubrorefrigerante (n. art. 122475)
    • 6×D con passaggio interno del lubrorefrigerante (n. art. 122761)
  • Utensile aggiornato rispetto al modello precedente, ma che mantiene le stesse dimensioni costruttive e lo stesso prezzo

*per una lavorazione efficiente dell’acciaio in un campo di diametri da 0,8 mm a 3 mm si consiglia di utilizzare la micropunta in metallo duro integrale GARANT Master Steel MICRO