• Il 29/05 i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 30/05/2025

Inserti MCD – superfici brillanti senza lucidatura

Superfici lucide e di rapida realizzazione, asportazione truciolo per tornitura con un’ottima qualità di lucidatura

Ampliate le vostre possibilità di produzione e aumentate l'efficienza delle vostre rifiniture!

Una superficie di alta qualità e incredibilmente liscia non solo conferisce ai componenti un aspetto esteticamente elegante, ma può anche rivelarsi molto utile dal punto di vista tecnico. Gli inserti tradizionali consentono di ottenere una planarità e una qualità delle superfici entro un certo limite. Per risultati qualitativamente migliori sono infatti necessarie ulteriori operazioni quali levigazione, lappatura, smerigliatura o lucidatura con macchine specializzate. Gli inserti in MCD di GARANT rappresentano una valida soluzione per evitare simili inconvenienti. Gli inserti GARANT in MCD permettono una rifinitura rapida e precisa di metalli non ferrosi e materiali sintetici in un’unica operazione. Spesso le superfici che ne derivano non hanno bisogno di ulteriori ripassature.

Vantaggi:

  • Non è necessario far eseguire lavori a terzi. Superfici decorative di alta qualità ottenute con il minimo sforzo.
  • Nessuna perdita del profilo. Vengono mantenute le stesse geometrie e dimensioni.
  • Nessuna perdita di qualità. Sicurezza dei processi e riproducibilità costanti.
  • Nessun utensile speciale necessario. Utilizzo nei portainserti con bloccaggio ISO standard.
  • Lavorazione indipendente dal profilo. Notevole flessibilità con la massima precisione.
  • Costi di stoccaggio minimi. Notevoli profondità di assortimento. Numerosi inserti di varie geometrie, raggi e dimensioni disponibili a magazzino fin da subito.

MATERIALE DA TAGLIO DIAMANTATO (IN MCD)

Il diamante monocristallino (MCD) può riferirsi sia al diamante naturale che a quello sintetico. Con una durezza Mohs di 10 su una scala da 1 a 10, il diamante risulta essere l’elemento più duro presente in natura, ed è quindi particolarmente indicato per la lavorazione di massima precisione di metalli non ferrosi e materiali sintetici.

Gli inserti in MCD GARANT vengono realizzati a partire da un monocristallo sintetico. La durezza, superiore a qualsiasi altro materiale da taglio, unita a un elevato grado di omogeneità, permette di creare taglienti precisi, affilati e privi di fratture adatti a lavori di finitura e superfinitura.

CONFRONTO DELLA QUALITÀ DELLE SUPERFICI

Esempio pratico con n. art. 26 5968 NS - mantenimento della trasparenza del componente

Inserti MCD

I taglienti in MCD sono privi di fratture ed estremamente affilati. Tali caratteristiche consentono di ottenere superfici di eccellente qualità e geometrie precise. Il componente rimane trasparente e la superficie appare lucida, come se fosse stata lucidata. Non è necessaria una successiva operazione di finitura. Gli inserti MCD sono quindi una soluzione rapida ed economica se si richiede una qualità superficiale elevata.

Inserti standard
I taglienti degli inserti in PCD o degli inserti standard presentano invece degli spigoli più arrotondati che tendono a creare attrito e pressione. Le particelle abrasive presenti nel materiale del componente danneggiano il morbido legante sinterizzato provocando delle fratture. Tale danneggiamento si riflette sulla qualità delle superfici dei componenti.

Scoprite la nostra vasta gamma qui

Gli inserti GARANT al diamante monocristallino (MCD) sono disponibili in varie misure.

L'opinione dei clienti

Stiemert-Duschglas GmbH punta sugli inserti in MCD di GARANT

Grazie all’inserto in MCD di GARANT, “ora i lavori di tornitura vengono realizzati con una qualità tale da non richiedere alcun intervento di lucidatura”, afferma Markus Schwermer, amministratore delegato di Stiemert. “Questa soluzione ha riportato la produzione locale a un livello di convenienza pari all’acquisto dei componenti all’Estremo Oriente. Inoltre, avere a disposizione l’intero processo all’interno dell’azienda comporta notevoli vantaggi. Siamo molto più reattivi e abbiamo l’intera catena produttiva nuovamente sotto il nostro controllo”. Stiemert Managing Director Markus Schwermer

L'opinione dei clienti

Utensili speciali

Oltre agli articoli standard, Hoffmann vi assiste anche nello sviluppo di utensili diamantati secondo le vostre indicazioni.

Modulo di richiesta (PDF)

Servizio di riaffilatura

Per sfruttare al meglio le potenzialità degli inserti in MCD, si consiglia di sottoporli a una regolare riaffilatura. Tale operazione permette infatti di aumentare la durata del diamante in maniera considerevole. Hoffmann offre ai propri clienti i seguenti servizi:

  • Valutazione microscopica dei taglienti danneggiati
  • Valutazione delle opzioni di affilatura e riparazione possibili.
  • Controllo della montatura della sede degli inserti.
  • Creazione di un’offerta.
  • Affilatura dei taglienti diamantati.
  • Controllo di tutti gli angoli di taglio.

Servizio di riaffilatura

Consulenza specialistica

Oltre agli inserti indicizzabili MKD, il Gruppo Hoffmann offre una gamma molto ampia di altri inserti indicizzabili.
I nostri consulenti tecnici saranno lieti di consigliarvi i prodotti giusti per la vostra applicazione.

Contattateci ora