Potente! GARANT HB 7010-1 e HB 7020

Materiale da taglio ad alte prestazioni e massima resistenza all'usura.

Robusto, affilato e con una qualità unica!

Grazie alle caratteristiche simili ed altamente evolute del dente di squalo, le nuove linee per tornitura GARANT HB 7010-1 e HB 7020 ottengono risultati sorprendenti nelle prove comparative per la truciolatura dell'acciaio. Il nuovo rivestimento multistrato degli inserti GARANT consente di raggiungere i più elevati valori di taglio e la massima affidabilità, grazie ad un innovativo substrato differenziato a gradiente di carburi metallici diversi e perfettamente integrati tra loro – simile ad un dente di squalo, duro all'esterno ed elastico all'interno.

Caratteristiche perfette ispirate dalla natura

Le strutture altamente evolute del dente di squalo fungono da modello per la progettazione del materiale da taglio della linea per tornitura GARANT HB 7010-1 e HB 7020.

1. Nanocristalli orientati

  • Massima durezza del rivestimento Ti(C,N) grazie a una granulometria nell'ordine dei nanometri.
  • Maggiore tenacia grazie alla struttura di cristalli orientati.

2. Combinazione ottimale di durezza e tenacia

Due componenti rendono i nostri inserti il non plus ultra nella truciolatura dell'acciaio:

  • Sistema di rivestimento CVD esterno resistente all'usura e alle temperature in Al2O3 e Ti(C,N) con valori massimi di durezza.
  • I massimi valori di tenacia del substrato interno in metallo duro impediscono lo sbriciolamento e le rotture da fragilità..

3. Robusto materiale a gradienti

  • La parte di TiN nel substrato non è distribuita in maniera omogenea come in passato, ma graduale.
  • La maggiore quantità di TiN nella zona periferica del substrato in metallo duro assicura un'adesione perfetta tra il substrato e il rivestimento.
  • Non si producono tagli nel rivestimento grazie all'adeguamento del coefficiente di dilatazione termica
    del substrato (rivestimento TiN su parte TiN nel substrato).

4. Superficie estremamente liscia

  • Finitura superficiale ottimizzata dello strato di rivestimento in Al2O3.
  • Minimo attrito tra il pezzo e il materiale da taglio.
  • Ridotta abrasione e basso sviluppo di calore attraverso lo scivolamento del truciolo sulla
    superficie dell'inserto.

Il substrato giusto per ogni condizione di taglio

HB 7010-1: Sempre un passo avanti

  • Massima precisione di taglio.
  • Per un taglio continuo.

HB 7020: Sempre all'altezza di ogni sfida:

  • Massima universalità.
  • Per lavorazioni difficili.

Le Geometrie degli inserti

Rottura ottimale del truciolo nell'intera gamma ISO P: HB 7020 è disponibile in 4 geometrie diverse appositamente coordinate con la serie HB 7020. È idoneo a ogni tipo d'impiego nella tornitura di acciai!.

1. SS – Il fine

  • Ottimo controllo del truciolo a piccole profondità di taglio.
  • Facile asportazione dei trucioli grazie al tagliente dalla forma dinamica.

2. SM – L'universale

  • La geometria SM trova l'equilibrio ottimale tra resistenza alla rottura e affilatura.

3. SG - Il robusto

  • La prima scelta per il taglio interrotto e pezzi con superficie indurita.

4. SR – Il tenace

  • Per tagli interrotti estremi ed elevate profondità di taglio.
  • Rompitruciolo per inserti monolaterali.

Video HB 7010-1 & HB 7020

GARANT HB7010-1 e HB 7020

Il rivestimento degli inserti con sistema multistrato garantisce risultati di taglio estremi e massima affidabilità grazie all'innovativo materiale a gradienti.

Come il dente di squalo, il nuovo inserto GARANT è tenace all'esterno e morbido all'interno.

Prodotti e altre informazioni

Qui trovate tutti i prodotti GARANT HB7020.

Ai prodotti

Altre informazioni su GARANT HB7020 e HB 7010-1 dettagli tecnici li trovate nella Brochure dedicata.

Alla Brochure

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello