Banchi da lavoro GARANT GridLine
La ricerca di un sistema innovativo per gli arredamenti industriali ci ha permesso di trovare la soluzione perfetta per voi. Si tratta di un metodo sorprendentemente semplice ed efficace, ben strutturato e che lascia ampio spazio alla personalizzazione. Ve ne accorgerete: la serie GARANT GridLine coniuga efficienza, ergonomia ed emozione rivoluzionando il mondo dell’arredamento industriale.
Banco da lavoro GridLine Vario

Banchi da lavoro Vario secondo il principio modulare: notevole modularità e alta flessibilità.
I nuovi banchi da lavoro GridLine vario di GARANT permettono la massima libertà di configurazione. Rappresentanti della nuovissima serie GridLine, questi banchi da lavoro celano un notevole know-how e presentano numerose nuove caratteristiche.
- No sporgenza: i banchi da lavoro possono essere combinati liberamente tra loro, in serie e anche in "penisole" lavorative.
- Struttura portante: in tubo di acciaio, i piedini di 50 mm di larghezza offrono la massima stabilità; le superfici lisce senza bordi e con spigoli arrotondati garantiscono la massima sicurezza e una facile pulizia.
- Regolazione dell'altezza: manuale (come elemento a innesto con un range di regolazione di 150 mm con passo da 25 mm) o elettrica (range di regolazione in continuo di 200 mm).
Banco da lavoro GridLine mobile elettrico

GridLine banco da lavoro mobile elettrico
Il clou della nuova serie GARANT GridLine e allo stesso tempo una novità assoluta sul mercato è il banco da lavoro mobile elettrico. Scoprite i numerosi vantaggi per un lavoro agevole e in mobilità.
- Maniglie per trazione: comoda ed ergonomica posizione di impugnatura. Velocità variabile a regolazione continua (da 0 a 4 km/h). Indicazione dello stato di pronto operativo da parte del LED. Marcia in avanti e retromarcia.
- Telaio: diametro delle ruote 125 mm, ideale anche per superfici accidentate. 2 ruote piroettanti con freno. Il parafilo previene l'inceppamento della rotella. Silenziosità di funzionamento grazie ai cuscinetti a sfere di alta qualità.
- Trasmissione: alimentazione elettrica da batteria incorporata. Agevole trasporto di oggetti pesanti. Alloggiamento robusto in lamiera d'acciaio zincata con ruota motrice da 125 mm. La distanza da terra di 30 mm consente di superare anche soglie di porte o simili. Grado di protezione IPX4 (spruzzi d’acqua da tutti i lati).
Banco da lavoro GridLine con regolazione elettrica dell'altezza

Banco da lavoro con altezza a regolazione elettrica
Questo banco da lavoro presenta moltissime innovazioni. Prima fra tutte le batteria incorporata, che consente un approvvigionamento elettrico senza fili fino a 8 ore.
- Regolazione elettrica dell'altezza: semplice funzionamento con pulsante manuale (860 mm – 1.050 mm). Portata del banco da lavoro 400 kg.
- Telaio manuale: diametro delle ruote 125 mm, ideale anche per superfici accidentate. 2 ruote piroettanti con freno. Il parafilo previene l'inceppamento della rotella. Silenziosità di funzionamento grazie ai cuscinetti a sfere di alta qualità.
- Alimentazione batterie: 230 V / 50 Hz – 1.500 W. Ioni di litio da 12 V / 100 Ah. Capacità: fino a 8 ore, a seconda della domanda Mains power.
- Sovrastrutture con numerosi accessori: unità di illuminazione a LED. Ripiani portaoggetti. Pannelli forati. Ganci e supporti GARANT Easyfix e molto altro ancora...
GridLine banco da lavoro

Banco da lavoro
Si tende comunemente a credere che il banco da lavoro sia più recente di quel che dimostra la sua storia, incorrendo in un errore madornale. Secoli fa anche gli antichi Romani e Greci, infatti, apprezzavano questo speciale tavolo da lavoro. Le sue origini parrebbero addirittura risalire agli antichi Egizi, all’epoca in cui i faraoni regnavano ancora sull'impero del Nilo.
- Cassetti: portata 75 kg. 100 % di estrazione totale per garantire un accesso ottimale all'intero cassetto. Nuova linea di cassetti per un equipaggiamento ottimale con sistemi modulari. La verniciatura a polvere chiara garantisce un elevato contrasto che facilita il reperimento delle merci depositate.
- Maniglione: in alluminio con cartellini in PVC facilmente sostituibili e riscrivibili per la facile individuazione del materiale.
- Pannello posteriore multifunzionale per l’apposizione opzionale di: canalina passacavi (per evitare i grovigli di cavi). Barra multifix per vaschetta a bocca di lupo GARANTe ganci e supporti GARANT Easyfix. Adattatore per piantane di supporto. Parete posteriore chiusa e parete posteriore con fori quadri, compatibile tra l'altro con il sistema di fissaggio GARANT Easyfix.
- Collegamento ai media: i fori passanti esistenti consentono l'approvvigionamento di corrente, aria compressa, cavi dati ecc. a postazioni di lavoro singole e multiple.
- Piano di lavoro massiccio (in fig., bambù oliato) Sono disponibili diversi materiali per il piano di lavoro.
- Verniciatura: corpo grigio chiaro RAL 7035; cassetti e sportelli grigio antracite RAL 7016, termoverniciati
- Regolazione manuale dell'altezza: con passo da 25 mm, da 850 mm a 1.000 mm.
- Rivestimento laterale opzionale: chiuso o con fori quadri per l’alloggiamento di ganci e supporti GARANT Easyfix.
- Struttura tubolare in lamiera d'acciaio resistente alla torsione: superfici lisce e con spigoli arrotondati garantiscono la massima sicurezza e una perfetta pulizia.
Maggiori informazioni su GARANT GridLine
La stabilità incontra l'ergonomia.
Scopri di più sui banchi da lavoro della serie GARANT GridLine sulla brochure.