gestione macchine utensili automatizzata

DAI SPAZIO ALLA PRODUTTIVITÀ

Sistemi di asservimento automatizzato GARANT

Per una gestione delle macchine utensili più efficiente e produttiva

La gestione delle macchine utensili attraverso soluzioni di automazione robotizzate aumenta l'efficienza e l'affidabilità nella produzione dei componenti così come la capacità produttiva, contribuendo a rispondere in modo reattivo alle crescenti esigenze in termini di velocità, flessibilità e redditività. I sistemi di asservimento per macchine utensili GARANT Automation Basic e GARANT Turntable possono essere integrati anche su macchine utensili di vecchia generazione

Migliora la gestione delle tue macchine utensili

Oggi sono già molto diffusi processi in parte automatizzati che agevolano l'operatività dei responsabili di produzione e degli operatori delle macchine, come il cambio automatico degli utensili sulla macchina, i torni a doppio mandrino e l’allestimento in parallelo tramite sistemi automatici di cambio pallet. Un approccio all’automazione di questo tipo consente già un incremento della produttività a parità di livello qualitativo.

I nuovi sistemi di asservimento per macchine utensili GARANT Automation Basic e GARANT Turntable consentono di ottenere una significativa riduzione del costo per unità di produzione e un impiego ancora più efficiente del personale.

Parlane con un tecnico >


GARANT Automation Basic o GARANT Turntable?

L'asservimento automatizzato nella produzione di piccole serie consente un incremento della capacità senza richiedere l’impiego di ulteriore personale anche sulle macchine già in uso da tempo. GARANT Automation Basic e GARANT Turntable sono stati sviluppati appositamente per rispondere alle esigenze delle piccole e medie officine meccaniche, sono facili da utilizzare e consentono di entrare nell'era dell'automazione con un investimento ridotto e ammortizzabile in tempi rapidi

sistemi asservimento macchine utensili con robot

GARANT Automation Basic

I tuoi lotti produttivi sono piccoli, gestisci più componenti diversi, hai una macchina datata? GARANT Automation Basic è la soluzione robotizzata per macchine utensili più adatta per centri di tornitura e/o fresatura a 3 o 5 assi:

  • Non è richiesta alcuna interfaccia di automazione
  • Non è necessaria una porta automatica
  • Non è serve alcuna conoscenza di programmazione dei robot
  • Possono essere automatizzate macchine nuove o datate
  • Non è necessario un giunto rotante
  • Sicurezza garantita senza struttura di protezione
  • Integrazione in pochi giorni e avvio rapido della produzione

Scarica la brochure >

sistemi automazione macchine utensili GARANT Turntable

GARANT Turntable

Grazie a un piano di carico girevole e a un braccio telescopico in una struttura compatta, GARANT Turntable è la soluzione più adatta per il carico di morse e pallet in centri di fresatura a 3 o 5 assi:

  • Non è necessaria alcuna interfaccia di automazione
  • Minimo ingombro grazie all'impronta a terra di circa 2,5 mq
  • Sistema completamente incapsulato senza necessità di area di sicurezza
  • 4 possibilità di posizionamento: frontale, laterale, a destra e a sinistra
  • Capacità di carico fino a 18 posizioni di 25 kg l'una
  • Compatibile con l'ecosistema di serraggio GARANT
  • Può essere usato da qualsiasi operatore CNC dopo una breve formazione

Scarica la brochure >


Le tue macchine utensili sono compatibili?

Cogli l'occasione di entrare nell'era dell'automazione! A causa della scarsa conoscenza delle soluzioni disponibili, molte aziende stanno perdendo la preziosa opportunità di aumentare in tempi rapidi la propria produttività. Verifica subito se è possibile automatizzare l'asservimento delle tue macchine utensili con GARANT Turntable

soluzioni robotizzate per macchine utensili

Vorresti automatizzare la produzione, ma hai questi dubbi?

  • Gestisci troppi componenti diversi?
  • Pensi che i tuoi lotti produttivi siano troppo piccoli?
  • Non sai in quanto tempo potresti ammortizzare l’investimento?
  • Temi che possa essere troppo complicato da gestire?
  • Hai una macchina datata e pensi che non sarà automatizzabile?
  • Pensi che il tuo processo produttivo non sia sufficientemente stabile?

Parlane con un tecnico >


Come miglioriamo la gestione delle tue macchine utensili

Hoffmann Group fornisce consulenza e assistenza completa da un unico fornitore. Che tu scelga GARANT Automation Basic o GARANT Turntable, ti supportiamo passo passo in ogni fase, dalla scelta, alla configurazione migliore all'installazione chiavi in mano dei tuoi sistemi di asservimento per macchine utensili.

migliorare gestione macchine utensili

Consulenza e assistenza completa

  • Progettiamo la migliore soluzione di automazione delle macchine utensili insieme a te
  • Ci occupiamo dell’installazione e della messa in servizio del sistema che hai scelto
  • Forniamo la relativa documentazione e una formazione completa ai tuoi operatori
  • Ti offriamo inoltre assistenza entro 48 ore, 5 giorni lavorativi a settimana

Parlane con un tecnico compilando il modulo qui sotto!

RICHIEDI INFORMAZIONI

Compila il form per essere ricontattato da un consulente di Hoffmann Group.
Ti darà tutte le informazioni su come puoi sfruttare GARANT Automation nella tua azienda ed entrare finalmente nell'era dell'automazione

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello