mesedpi

Oggi ti regaliamo 200€
per provare i nostri DPI


Vogliamo farti conoscere i nostri Dispositivi di Protezione Individuale perché li abbiamo proprio tutti e siamo sicuri della loro qualità.

Per provarli, ti offriamo un Coupon Regalo di ben 200€!



⬇ COME OTTENERE IL COUPON REGALO DI 200€ ⬇

Inserisci il Codice Coupon VOGLIOAVERLO nel tuo prossimo ordine su eShop di almeno 1.000€ entro il 18 novembre. Poco dopo riceverai il buono regalo di 200€ da spendere sui tantissimi prodotti della gamma delle Protezioni Antinfortunistiche.

CODICE COUPON:
VOGLIOAVERLO
ORDINE MINIMO 1.000€
ENTRO IL 18 NOVEMBRE


🎁 ECCO COSA POTRAI PROVARE CON IL COUPON REGALO 🎁

Protezione occhi

protezione udito

Protezione udito

Protezione testa e viso

Protezione Vie Respiratorie

Protezione mani

Protezione Piedi

OCCHIO! Ricordati di inserire il Codice Coupon VOGLIOAVERLO nel tuo prossimo ordine di almeno 1.000€ entro il 18 novembre per ricevere il buono regalo di 200€.


Come utilizzare il coupon?

  • Effettua il Login inserendo nome utente e password
  • Metti gli articoli che vuoi ordinare nel carrello per un valore minimo di 1.000€
  • Nella pagina di riepilogo ordine clicca su "utilizza il tuo coupon" come mostrato nel video qui accanto inserendo il codice VOGLIOAVERLO
  • Prosegui con la conferma dell'ordine
  • Poco dopo riceverai il buono regalo di 200€ da spendere sui tantissimi prodotti della gamma delle Protezioni Antinfortunistiche

Regolamento della campagna "IL MESE DEI DPI"

*Dalla promozione sono esclusi i seguenti prodotti del Catalogo Hoffmann Group:

  • Gruppo 35 = tutti i codici articolo che iniziano con il "35" (scopri quali sono i prodotti cliccando qui)
  • Gruppo 36 = tutti i codici articolo che iniziano con il "36" (scopri quali sono i prodotti cliccando qui)
  • Gruppo 44 = tutti i codici articolo che iniziano con il "44" (esempio: n. art. 440600)
  • Gruppo 49 = tutti i codici articolo che iniziano con il "49" (esempio: n. art. 490706)
  • Gruppo 07 = tutti i codici articolo che iniziano con il "07" (scopri quali sono i prodotti cliccando qui)
  • Gruppo 65 = tutti i codici articolo che iniziano con il "65" (scopri quali sono i prodotti cliccandi qui)

Il coupon VOGLIOAVERLO è utilizzabile 1 sola volta per azienda su un ordine effettuato fino al 18/11/2021 di almeno 1000€ tramite il sito www.hoffmann-group.com e dà diritto alla ricezione di un coupon del valore di 200€ utilizzabile su un successivo ordine di prodotti DPI, sempre sul sito www.hoffmann-group.com, fino al 30/11/2021.

Dalla promozione sono escluse le cooperazioni, gli enti pubblici e tutti i clienti che hanno accordi particolari con l'azienda.
Il valore del coupon non può essere cambiato in contanti o utilizzato insieme ad altri coupon. Se il valore dell'ordine scende al di sotto del valore minimo dell'ordine in seguito alla restituzione degli articoli, ci riserviamo il diritto di annullare lo sconto ottenuto con il coupon.
In caso di esercizio del diritto di recesso o di restituzione, sarà rimborsato il prezzo d'acquisto scontato.
Si prega di leggere la nostra informativa sulla privacy.

Per assistenza contatta: ebusiness_italia@hoffmann-group.com

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello