Termoformati vuoti per utensili su misura

Creare personalmente inserti termoformati per utensili in spugna espansa personalizzati

personalizzare termoformati portautensili vuoti

Il configuratore online eForm permette di realizzare termoformati portautensili vuoti su misura.

Progettate e create i vostri inserti portautensili personalizzati in modo semplice, intuitivo e chiaro secondo le vostre idee, anche in piccole quantità o come pezzi singoli. La spugna espansa verrà tagliata su misura con la forma delle sagome degli utensili. L’ideale per sistemare e organizzare al meglio utensili e attrezzi da lavoro in shadow boards per cassettiere o carrelli da officina, per i cassetti di tavoli o banchi da lavoro, o anche per valigette e cassette degli attrezzi.

Pianificazione online personalizzata
Nel nostro configuratore online potete creare personalmente gli inserti in espanso secondo le vostre esigenze. Siete voi a decidere, nel layout, in quale posizione verrà messo l’utensile. Grazie all’editor grafico è possibile avere una visione d’insieme, già in fase di progettazione, dell’inserto in espanso con e senza utensili inseriti.

Ampia selezione di modelli di utensili
Durante la fase di creazione potrete selezionare, inserire e posizionare più di 47.000 forme di utensili o profili utensili delle comuni classi di articoli Hoffmann Group e 3.000 profili Stahlwille.

Utilizzo semplice
Non è necessario scaricare alcun software complicato, basta infatti inserire e posizionare gli utensili nel configuratore online semplicemente trascinandoli. Le bozze vengono memorizzate in modo permanente così da poterle modificare e ordinare in qualsiasi momento.

Aggiunta di utensili con forme speciali
Se uno dei vostri utensili non si trova nei nostri modelli, potete semplicemente inserirlo tramite il supporto di scansione gratuito a disposizione; è sufficiente fotografarlo con una fotocamera digitale o uno smartphone e successivamente effettuare la configurazione.

Totale trasparenza dei costi
Grazie a calcolatore online, offerta, costi di scansione uniformi e archivio di progetti potrete avere sempre una visione d’insieme. Gli inserti in espanso configurati possono essere facilmente riordinati, potendo sempre contare sul miglior rapporto qualità-prezzo.

Presupposto per l’utilizzo del configuratore eForm è l’accesso all’eShop: se non ne avete già uno, dovrete creare gratuitamente un account eShop.

termoformati per cassettiere, carrelli officina, valigette e cassette attrezzi

Funzioni

Grazie a queste utili funzioni vi supportiamo nella creazione dei vostri inserti portautensili personalizzati.

Spessori in espanso
Quattro spessori bicolori: l’espanso è disponibile negli spessori di 30, 45, 60 e 90 mm. In questo modo si possono riporre comodamente, in modo ordinato e chiaro anche gli utensili molto voluminosi o alti.

Colori dell’espanso
Tutti gli espansi sono disponibili in sei colori con uno strato superiore color antracite (tranne gli espansi conduttivi ESD, che sono disponibili solo monocolore antracite, e l’espanso XFR ignifugo, disponibile solo bicolore blu/nero).

Marcatura laser
Per avere un quadro generale migliore, sulla superficie è possibile imprimere tramite laser le informazioni utili, come ad esempio il codice articolo, la denominazione, i dati di progetto, le istruzioni del produttore, il nome della ditta e molto altro.

Cave di presa
Potete determinare voi stessi la posizione delle cave di presa durante la configurazione o chiedere al nostro personale di inserirle in maniera professionale nella posizione corretta. L’utensile può quindi essere estratto dall’espanso in modo semplice, nel baricentro e senza inclinazioni.

Ottimizzare lo spazio di stoccaggio con gli espansi impilabili
Progettate inserti in espanso personalizzati, che grazie all’esecuzione “impilabile” possono venire sovrapposti uno sull’altro, per esempio in una valigetta portautensili. In questo modo è possibile sistemare in maniera ordinata un numero significativamente maggiore di utensili.

Scegliete tra espanso sagomato 2D e 3D

gommapiuma sagomata per utensili

Espanso rigido 2D

  • Alternativa economica
  • Forma bidimensionale degli utensili
  • Profondità di fresatura indipendente dall’altezza e dalla forma dell’utensile
  • Tecnica di schiumatura chimica
  • Resistente allo sporco
  • Appoggi vulcanizzati
  • Fresatura 2D (profilo)
  • Spessore del materiale: 20 mm
  • Colore segnaletico: blu
  • Nessuna marcatura laser possibile
  • Nessuna fresatura 3D (gradini di profondità)
  • Appoggio dell’utensile non orizzontale
  • Non adatto per ESD
  • Non ignifugo

spugna espansa con sagoma utensili

Espanso rigido 3D

  • Sagomatura precisa al 100% anche in profondità
  • Posizione di impugnatura sempre ottimale anche per gli utensili piatti
  • Tecnica di schiumatura con CO2
  • Resistente allo sporco CO2 (inodore, LD45)
  • Appoggi vulcanizzati
  • Possibilità di marcatura laser
  • Fresatura 3D (livelli)
  • Fresatura 2D (profilo)
  • Spessore del materiale (a scelta 30/45/60/90 mm)
  • Gradini di profondità per alloggiamento orizzontaleDisponibile in sei colori accesi
  • Disponibile in versione ESD (nero/nero)
  • Ignifugo (blu/nero)

Espansi già preconfigurati:

disponibili nel configuratore online eForm per le valigette EXPLORER, i box modulari GARANT e i contenitori a norma europea:

Il configuratore

Aggiungete in modo rapido e semplice i vostri utensili nel configuratore online eForm.

Grazie al configuratore online eForm, la creazione del vostro modello di utensile personalizzato è un gioco da ragazzi:

scansione 2d utensile

Scansione 2D
Con la scansione 2D si può rilevare il contorno di oggetti specifici con una fotocamera digitale o lo smartphone e, in seguito, caricare l’utensile scansionato nel database personale e passare subito alla progettazione. Con la scansione 2D è comunque possibile configurare un espanso 3D selezionando diverse profondità di fresatura.

creare espanso sagomato personalizzato

Realizzate grandi lotti?
Inserti in espanso personalizzati anche per utensili di grandi dimensioni. Abbiamo il supporto di scansione che fa per voi! Ora è disponibile anche per utensili particolarmente grandi.

organizzazione utensili e attrezzi da lavoro

Servono rapidità e zero complicazioni?
Scansionate in una sola volta più utensili per un singolo cassetto! Il supporto di scansione multipla permette di fotografare più utensili allo stesso tempo, in quanto il software può creare un gruppo formato da più oggetti. Il gruppo può essere annullato, e ciascun oggetto può essere memorizzato singolarmente in uno specifico database con nome e profondità di fresatura. Anche con una sola fotografia è dunque possibile ruotare e spostare i singoli oggetti nonché modificare le relative profondità di fresatura in modo da ottimizzare la configurazione dell’espanso.

scansione 3d utensile

Scansione 3D
In alternativa è possibile acquisire una scansione 3D professionale del vostro utensile, realizzata in scansioni realistiche nelle tre dimensioni (contorni + profondità “scansione 3D”). A questo scopo, inviate il vostro utensile per una “scansione 3D”, richiedendo il servizio Scan dei vostri componenti. Per il servizio in loco saremo lieti di fornirvi

Inizia subito!

1. Passaggi fondamentali

  • Digitare www.hoffmann-group.com nel browser Internet.
  • Eseguire l’accesso o registrarsi all’eShop.
  • Il configuratore online è disponibile tramite il percorso Servizi/ Arredamento industriale / eForm.
  • Il configuratore eForm non deve essere scaricato o installato e può essere eseguito direttamente nel browser.
Il modo più veloce per conoscere eForm? “Imparare facendo” grazie al tour interattivo che viene automaticamente proposto all'utente quando accede al configuratore.

2. Progettazione

  • Creare un progetto.
  • Selezionare il prodotto.
  • Indicare le dimensioni.
  • Selezionare la realizzazione (espanso 2D o 3D), se non è già stato specificato.
  • Iniziare la configurazione fotorealistica dell’inserto in espanso utilizzando i modelli di utensili esistenti.
  • È possibile aggiungere singoli oggetti/utensili se non sono presenti nel database.

3. Completamento

  • Mandare infine la richiesta di offerta per ricevere un preventivo personalizzato.
  • A questo punto sarà sufficiente inoltrare l’ordine per ricevere in breve tempo l’inserto in espanso su misura.

Avete domande e/o volete richiedere una consulenza?

Da Hoffmann Group troverete tutto il necessario da un unico fornitore:

  • Hoffmann vi aiuterà a ottimizzare la vostra postazione di lavoro
  • e vi fornirà gli inserti per utensili in espanso appropriati.

Potete contattarci telefonicamente, per e-mail o via fax.

Contatta il team arredo

Ulteriori informazioni

inserti preformati porta utensili e attrezzi da lavoro

Inserti portautensili

Scoprite qui come aumentare la produttività e ridurre i costi grazie agli inserti portautensili in espanso. Riceverete inoltre maggiori informazioni sulla nostra gamma di inserti per utensili già pronti.

shadow boards per cassetti utensili officina

FAQ - eForm

Per sciogliere eventuali dubbi e garantirvi di lavorare senza problemi con il configuratore online eForm, abbiamo preparato per voi alcune risposte alle domande più frequenti.

banco da lavoro personalizzato

Piani di lavoro su misura

Configurate il piano di lavoro sulla base dei vostri gusti. Con il nostro configuratore online eShape potrete realizzare intagli o passacavi in modo comodo e semplice. I vostri piani di lavoro potranno addirittura essere montati immediatamente dopo la consegna.

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello