EXTRA SCONTI FINO AL 20% SU GARANT

VALIDI SOLO IL 6 E 7 MAGGIO 2025

Garant è il brand sviluppato da Hoffmann Group solo per i veri professionisti e da oltre cinquant'anni è scelto dalle migliori aziende per aumentare la produttività grazie a un sistema coordinato e completo di utensili e attrezzature industriali.


Ecco per te, tre coupon sconto da utilizzare solo il 6 e 7 maggio 2025 sui prodotti Garant* che desideri:

USA IL CODICE

EXTRAGARANT5

e ottieni subito il 5% di extra sconto su prodotti Garant su un ordine di almeno 500€ netti*

USA IL CODICE

EXTRAGARANT10

e ottieni subito il 10% di extra sconto su prodotti Garant su un ordine di almeno 1.000€ netti*

USA IL CODICE

EXTRAGARANT20

e ottieni subito il 20% di extra sconto su prodotti Garant su un ordine di almeno 2.500€ netti*

Puoi raggiungere l'ordine minimo richiesto per beneficiare del coupon sconto inserendo nel carrello i prodotti di cui hai bisogno di qualsiasi marchio.
Il coupon verrà applicato solo ai prodotti del marchio Garant* che hai inserito.

  • Guida: come utilizzare il codice coupon

    • Effettua il Login inserendo nome utente e password
    • Metti tutti gli articoli di cui hai bisogno nel carrello
    • Nella pagina di riepilogo dell'ordine, clicca su "Utilizza il tuo coupon" come mostrato nel video qui accanto e inserisci il codice coupon che desideri utilizzare
    • Lo sconto verrà sottratto dal totale del tuo ordine in base alle condizioni del coupon
    • Prosegui e conferma il tuo ordine

Garant fornisce tutto ciò di cui hai bisogno entro 10 metri dalla postazione di lavoro, da oltre 50 anni.
A rendere Garant unico nel mercato è la capacità di coniugare precisione, robustezza e durevolezza con le più innovative acquisizioni in termini di ergonomia e design. Per questo un utensile Garant lo riconosci subito: la qualità superiore fa la differenza.


⬇ tanti prodotti Garant tra cui scegliere per attivare i tuoi coupon ⬇

Inserisci i prodotti Garant che vuoi acquistare nel tuo carrello e applica il codice coupon prima di confermare l'ordine. Consulta le condizioni della promozione* e ottieni subito il tuo extra sconto!


*Regolamento della campagna "Garant Extra Days"

I Codici Coupon sono utilizzabili un’unica volta per azienda su un ordine effettuato i giorni 6 e 7 maggio 2025 tramite il sito www.hoffmann-group.com rispettando gli ordini minimi netti indicati e si applicano solo sui prodotti Garant. Dalla promozione sono escluse le cooperazioni, gli enti pubblici e tutti i clienti che hanno accordi particolari con l’azienda. Sono esclusi i prodotti dei gruppi merceologici 35, 36, 44, 49, 07, 65 del Catalogo Hoffmann Group. Il valore dei coupon non può essere cambiato in contanti o utilizzato insieme ad altri coupon. Se il valore dell’ordine scende al di sotto del valore minimo dell’ordine in seguito alla restituzione degli articoli, ci riserviamo il diritto di annullare lo sconto ottenuto con il coupon. In caso di esercizio del diritto di recesso o di restituzione, sarà rimborsato il prezzo d’acquisto scontato.

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello