• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

Adattatore RS-232 / Bluetooth KERN YKI-02

Codice art.: YKI-02
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
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
Tipo di prodotto Interfaccia dati

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo YKI-02
EAN / GTIN 4045761161573
Codice del produttore YKI-02
Numero-L L40250 1040

Descrizione

Descrizione:

Adattatore RS-232 / Bluetooth
Adattatore per il collegamento wireless di bilance, dinamometri, ecc., con interfaccia RS-232 a dispositivi con funzione Bluetooth, come stampante Bluetooth (ad es. KERN YKC-01), tablet, laptop, smartphone, ecc.; I dati di pesata da una o più bilance, in caso di separazione spaziale o grandi distanze, possono essere stampati comodamente senza l’utilizzo di cavi, tramite una stampante WiFi o essere trasmessi a un dispositivo WiFi (il corrispondente software sul dispositivo WiFi non è in dotazione); L'adattatore compatto dal design accattivante può essere collegato direttamente alla bilancia, vale a dire che non è necessario un cavo di interfaccia supplementare.; L'alimentazione elettrica è fornita sia tramite la bilancia (se compatibile) oppure con l'adattatore di rete in dotazione; Raggio d'azione di fino a 100 m in spazio aperto a seconda degli ostacoli, ad es. muri, e della sensibilità e del tipo di antenna del ricevitore.. ; Trasposizione della linea di trasmissione e di ricezione tramite interruttore DCE/DTE; Compatibile con KERN Software BalanceConnection; In dotazione: adattatore RS-232/Bluetooth, adattatore di rete (EU/UK/US/AUS/CH), cavo USB-A/ mini USB-B [4], adattatore maschio/femmina (gender changer), driver CD.;

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello