• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Pinze per rivettare per rivetti ciechi in alluminio e acciaio, rivetti ciechi in alluminio (testa standard, testa larga) Ø 4 - 4,8 mm, set in scatola di plastica, circa 600 pezzi

Codice art.: Y.RIV3
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
Tipo di prodotto Rivettatrice manuale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Y.RIV3
EAN / GTIN 3148516404541
Codice del produttore Y.RIV3
Numero-L L60130 2606

Descrizione

Descrizione:

  • Contenuto: - Y.104: Pinza per rivetti. - Assortimento con rivetti ciechi in alluminio con testa standard: 4 x 8 - 4 x 10 - 4,8 x 8 - 4,8 x 10 e testa larga: 4 x 8 e 4 x 10 - (circa 600 rivetti ciechi).

Proprietà:

  • H [mm]: 60
  • L [mm]: 360
  • D [mm]: 300
  • [kg]: 2.35

Fornitura:

  • Pinza per rivettare: Y.105B
  • Rivetti ciechi in alluminio testa standard, testa larga (circa 600 pezzi)

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello