Pinza per rivettare a due mani per rivetti ciechi in alluminio e acciaio Ø 4 - 6,4 mm

Codice art.: Y.116CPB
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
Codice articolo Y.116CPB
EAN / GTIN 3148517594807
Codice del produttore Y.116CPB
Numero-L L60130 10566

Descrizione

Descrizione:

  • Gamma di applicazione: - Rivetti in alluminio: 6,4 mm di diametro - Rivetti in acciaio: 6 mm di diametro
  • Stop per assorbire lo shock quando il mandrino si rompe
  • Fornito con 4 boccagli per i diametri: 4 - 5 - 6 - 6,4 mm e mandrel catcher

Proprietà:

  • d [mm]: 22
  • H [mm]: 164
  • L [mm]: 526
  • L1 [mm]: 66
  • [kg]: 1.900

Fornitura:

  • Rivetto in alluminio: Ø 6,4 mm
  • Rivetto in acciaio: Ø 6 mm
  • Stop per assorbire lo shock quando il mandrino si rompe
  • 4 boccagli per i diametri: 4 - 5 - 6 - 6,4 mm e cattura mandrino

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello