VarioClippix XV 100/50

Codice art.: XV5-100
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 12 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 12 Pezzi
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
    Tipo di prodotto Strettoio

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo XV5-100
    EAN / GTIN 4008158028576
    Codice del produttore XV5-100
    Numero-L L80040 28

    Descrizione

    Beschreibung:

    • Variable Spannweite bis 100 mm, trotzdem einhändig bedienbar
    • Leicht und handlich
    • Funktional und ergonomisch griffig
    • Höchste Stabilität
    • SB‐verpackt

    Merkmal:

    • Ausladung: 2 ″
    • Ausladung: 50 mm
    • Material / Oberfläche:
      • Ober- und Unterteil aus verstärktem PA6 Kunststoff
      • Feder aus Federstahl
    • Spannkraft: 120 N
    • Spannweite: 100 mm
    • Spannweite: 4 ″

    Vorteil:

    Beweglicher Spannarm
    • Der bewegliche Spannarm aus Superpolyamid sorgt für optimales Handling. Er ist leicht und bis max. 100 mm stufenlos schnell verstellbar.
    Ergonomischer 2‐Komponenten‐Griff
    • Der ergonomisch geformte 2‐Komponenten‐Griff verfügt über Weichstoffeinlagen. Dadurch liegt der Griff immer angenehm weich und besonders rutschsicher in der Hand.
    Schutzkappen
    • Speziell empfindliche Werkstücke werden durch die Schutzkappen effektiv geschützt. Für rundum schonendes Spannen.

    Verwendung:

    • Innenausbau
    • DIY
    • Möbel- und Schreinerarbeiten
    • Trockenbau
    • Federleicht alles spannen
    • Schnell und schonend spannen

    Hinweis:

    • Gefahrenhinweise:
      • Spannwerkzeuge sind nicht geeignet zum Heben, Ziehen oder Transportieren.
      • Spannwerkzeuge dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel gespannt werden.
      • Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
      • Verändern oder bearbeiten Sie niemals Spannwerkzeuge, nur im Originalzustand verwenden. Bei Bedarf nur Original-Ersatzteile verwenden.
    • Pflegehinweise:
      • Generell Schmutz entfernen
      • In regelmäßigen Zyklen, je nach Verschmutzungsgrad, reinigen

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello