Strettoio a cricco XCR2

Codice art.: XCR2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 6 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 6 Pezzi
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
    Tipo di prodotto Strettoio

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo XCR2
    EAN / GTIN 4008158041728
    Codice del produttore XCR2
    Numero-L L80030 440

    Descrizione

    Descrizione:

    • Ideale per facili lavori di apertura che richiedono un aggetto maggiore e per il serraggio di pezzi da lavoro delicate Comodo utilizzo grazie all&apos
    • impugnatura in plastica ergonomica a 2 componenti e utilizzo con una sola mano Rapida apertura e chiusura grazie al meccanismo a cricchetto Due volte più forte rispetto ai morsetti a molla tradizionali

    Proprietà:

    • Overhead: 2″
    • Overhead: 50 mm
    • Materiale / superficie:
      • Parte superiore e inferiore in plastica PA6 rinforzata
      • Molla in acciaio per molle
    • Apertura alare: 2 1/4″
    • Apertura alare: 55 mm

    Uso:

    • Allestimento di interni
    • Fai da te
    • Falegnameria
    • Costruzione a secco
    • Serraggio superleggero per tutte le applicazioni
    • Serraggio rapido e delicato

    Nota:

    • Informazioni sui pericoli:
      • Gli attrezzi di serraggio non sono adatti per il sollevamento, il traino o il trasporto.
      • Gli utensili di serraggio possono essere serrati solo a mano senza ulteriori ausili.
      • L'uso non corretto può causare lesioni personali o danni materiali.
      • Non modificare o lavorare utensili di serraggio, ma utilizzarli solo nelle loro condizioni originali. Se necessario, utilizzare solo pezzi di ricambio originali.
    • Istruzioni per la manutenzione:
      • In genere rimuovere lo sporco
      • Pulire a cicli regolari, a seconda del grado di contaminazione

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello