Clippix XC 20/20

Codice art.: XC1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
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
Tipo di prodotto Strettoio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo XC1
EAN / GTIN 4008158031392
Codice del produttore XC1
Numero-L L80040 30

Descrizione

Descrizione:

  • Leggero e maneggevole
  • Impugnatura funzionale ed ergonomica
  • Massima stabilità
  • XC1-SET – Imballato SB

Proprietà:

  • Overhead: 20 mm
  • Overhead: 3/4″
  • Materiale / superficie:
    • Parte superiore e inferiore in plastica PA6 rinforzata
    • Molla in acciaio per molle
  • Forza di serraggio: 20 N
  • Apertura alare: 20 mm
  • Apertura alare: 3/4″

Uso:

  • Allestimento di interni
  • Fai da te
  • Falegnameria
  • Costruzione a secco
  • Serraggio superleggero per tutte le applicazioni
  • Serraggio rapido e delicato

Nota:

  • Informazioni sui pericoli:
    • Gli attrezzi di serraggio non sono adatti per il sollevamento, il traino o il trasporto.
    • Gli utensili di serraggio possono essere serrati solo a mano senza ulteriori ausili.
    • L'uso non corretto può causare lesioni personali o danni materiali.
    • Non modificare o lavorare utensili di serraggio, ma utilizzarli solo nelle loro condizioni originali. Se necessario, utilizzare solo pezzi di ricambio originali.
  • Istruzioni per la manutenzione:
    • In genere rimuovere lo sporco
    • Pulire a cicli regolari, a seconda del grado di contaminazione

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello