Strettoio angolare per telai porte WTR

Codice art.: WTR
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
Tipo di prodotto Strettoio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo WTR
EAN / GTIN 4008158026947
Codice del produttore WTR
Numero-L L80030 236

Descrizione

Descrizione:

  • Per il fissaggio e la stabilizzazione di precisione degli angoli dei telai
  • Montaggio accurato con angolo di 90°

Proprietà:

  • Materiale / superficie:
    • Parte superiore e inferiore in plastica PA6 rinforzata
    • Guida in acciaio zincato
    • Mandrino con filettatura trapezoidale in acciaio laminato, brunito
    • Impugnatura in plastica bicomponente
    • Piatto spingidisco in acciaio, pressato a freddo, zincato
    • Cappucci di protezione in plastica
  • Apertura alare: 8-30 mm
  • Viaggio: 32 mm

Uso:

  • Allestimento di interni
  • Realizzazione di porte e finestre

Nota:

  • Informazioni sui pericoli:
    • Gli attrezzi di serraggio non sono adatti per il sollevamento, il traino o il trasporto.
    • Gli utensili di serraggio possono essere serrati solo a mano senza ulteriori ausili.
    • L'uso non corretto può causare lesioni personali o danni materiali.
    • Non modificare o lavorare utensili di serraggio, ma utilizzarli solo nelle loro condizioni originali. Se necessario, utilizzare solo pezzi di ricambio originali.
  • Istruzioni per la manutenzione:
    • In genere rimuovere lo sporco
    • Pulire e lubrificare regolarmente il mandrino

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello