Scala compatta WTB 10K-3NM: Portata 15000 g, divisione 5 g

Codice art.: WTB 10K-3NM
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
    Tipo di prodotto Bilancia compatta

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo WTB 10K-3NM
    EAN / GTIN 4045761151437
    Codice del produttore WTB 10K-3NM
    Numero-L L40250 2833

    Descrizione

    Descrizione:

    • Conforme ai requisiti igienici elevati dell‘industria alimentare
    • L‘ausilio per il Vostro sistema di qualità conforme alle prescrizioni HACCP
    • Protezione antipolvere ed antispruzzo IP65 (solo con funzionamento ad accumulatore)
    • Visualizzazione molto rapida: stabili risultati di pesata entro 2 s
    • Secondo display sul retro della bilancia
    • Dimensioni compatte adatte agli spazi ristretti
    • Innovativa pesata con valore di tolleranza (checkweighing): Il colore del display cambia a seconda del risultato della pesata (troppo leggero/ok/troppo pesante) ed è pertanto utile per porzionare, dosare,smistare
    • Massima mobilità: grazie all‘alimentazione accumulatore (su richiesta), alla struttura compatta ed al peso ridotto, adatta per l‘uso in luoghi diversi
    • Incavo di presa nella parte inferiore per un facile trasporto
    • Copertura rigida di protezione incl. nella fornitura

    Proprietà:

    • Grande display LCD retroilluminato, altezza cifre 25 mm
    • Dimensioni superficie di pesata, acciaio inox, L×P 263×203 mm
    • Dimensioni statimetro L×P×A 286×316×126,5 mm
    • Peso netto 3,2 kg
    • Temperatura ambiente ammessa -10 °C / 40 °C

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello