• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

SLS WRIST STRAP WITH D RING

Codice art.: WRT-DSLS
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
Codice articolo WRT-DSLS
EAN / GTIN 3662424052392
Codice del produttore WRT-DSLS
Numero-L L60130 9295

Descrizione

Descrizione:

  • Dotato di un anello metallico a forma di ″D″. Accetta il guinzaglio girevole LAN0.2TSLS. Tessuto elasticizzato per un comfort e una regolabilità ottimali. Adatto per circonferenze polso da 165 a 240 mm
  • Tessuto resistente ai più comuni solventi
  • Larghezza della cinghia da polso: 50 mm
  • Larghezza interna dell'anello in forma ″D″: 26 mm
  • Altezza interna dell'anello in forma ″D″: 17 mm
  • Carico nominale consentito: 2,7 kg.

Proprietà:

  • B [mm]: 50
  • [g]: 55

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello