Tenditore discendente orizzontale

Codice art.: WNS-SET-MFT
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
    Tipo di prodotto Dispositivi di fissaggio

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo WNS-SET-MFT
    EAN / GTIN 4008158041872
    Codice del produttore WNS-SET-MFT
    Numero-L L80030 442

    Descrizione

    Descrizione:

    • Forza di serraggio fino a 750 N Per l'utilizzo su banchi multifunzione come ad es. Festool MFT e Sortimo WorkMo con diametro del foro di 20 mm e spessore della piastra di min. 19 mm Rapido fissaggio grazie alla leva di serraggio posizionata lateralmente Permette una lavorazione a superficie intera del pezzo, anche parti rotonde e piane Il meccanismo discendente brevettato impedisce che il pezzo si stacchi dalla superficie del banco durante il serraggio, anche senza vite di fissaggio

    Proprietà:

    • Bulloni: Ø20 mm
    • Contenuto: 2 morsetti di bloccaggio orizzontali / 2 ganci da banco / 4 dadi zigrinati
    • Materiale / superficie:
      • Parte superiore e inferiore in plastica PA6 rinforzata
      • Rotaia in acciaio temprato, brunito
      • Leva in plastica PA6 rinforzata
      • Dispositivi di fissaggio in acciaio, zincati o bruniti

    Uso:

    • Allestimento di interni
    • Fai da te
    • Falegnameria
    • Per l'impiego su banchi multifunzione

    Nota:

    • Informazioni sui pericoli:
      • Gli attrezzi di serraggio non sono adatti per il sollevamento, il traino o il trasporto.
      • Gli utensili di serraggio possono essere serrati solo a mano senza ulteriori ausili.
      • L'uso non corretto può causare lesioni personali o danni materiali.
      • Non modificare o lavorare utensili di serraggio, ma utilizzarli solo nelle loro condizioni originali. Se necessario, utilizzare solo pezzi di ricambio originali.
    • Istruzioni per la manutenzione:
      • In genere rimuovere lo sporco
      • Mantenere sempre il rail privo di grasso, olio o colla essiccata, cere e agenti distaccanti contenenti silicone
      • Pulire a cicli regolari, a seconda del grado di contaminazione

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello