Auricolari Bluetooth Two-in-ear EAR

Codice art.: WM0248 EAR
Prezzo valido fino al 31 lug 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Lunghezza 82 mm
    Larghezza 30 mm
    Altezza 36 mm
    Materiale alluminio / ABS / silicone
    Colore nero

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo WM0248 EAR
    EAN / GTIN 2050001960986
    Codice del produttore WM0248 EAR

    Descrizione

    Esecuzione:

    Con questi due piccoli gioielli tecnologici potrete ascoltare la musica in modalità stereo senza l’ausilio di cavi o fare telefonate via Bluetooth. La valigetta di trasporto 2 in 1 in alluminio non ha solo un aspetto elegante, ma funge anche da stazione di carica degli auricolari grazie alla potente batteria integrata. Nella dotazione è incluso un cavo di carica per il caricamento della batteria.

    Nota:

    Per i clienti commerciali, vale quanto segue: prestare attenzione alle direttive sulla conformità ed eventualmente effettuare una registrazione come cliente privato.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello