Caricabatterie per auto con martello di emergenza CH

Codice art.: WM0236 CH
Prezzo valido fino al 31 lug 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza 65 mm
25 mm
Peso 0,092 kg
Materiale Acciaio inox

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo WM0236 CH
EAN / GTIN 2050001960863
Codice del produttore WM0236 CH

Descrizione

Esecuzione:

Moderno ed elegante, questo geniale caricabatterie USB per auto interamente in metallo è formato da un blocco in acciaio legato fresato e presenta ulteriori funzioni supplementari:
  • 2 porte USB
  • tecnologia Smart Power intelligente: l’adattamento dinamico della corrente di carica consente un caricamento completamente sicuro e ottimale di smartphone, iPhone, tablet, iPad, Navi, ecc.
  • utilizzabile come martello di emergenza grazie alla robusta punta in acciaio
  • input: 12-24 V, output: 5 V con 1x 1 A e 1x 2,1 A (per un max. totale di 3,1 A)
Posizionato centralmente all’interno dell’accendisigari, è a portata di mano sia del guidatore che del passeggero ed è quindi utilizzabile da entrambi, anche come martello in caso di emergenza.

Nota:

Per i clienti commerciali, vale quanto segue: prestare attenzione alle direttive sulla conformità ed eventualmente effettuare una registrazione come cliente privato.

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello